絞り込み
ドリル径(Φmm)
  • 4
  • 3.8(1)
  • 4.2~4.3(2)
  • 4.8(1)
  • 5(14)
  • 5.5(1)
  • 6(18)
  • 6~6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 7(6)
  • 7.5(2)
  • 8(6)
  • 8.5(1)
  • 9.5(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 19.7(1)
  • 45(1)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(6)
  • ブロック(3)
  • モルタル(4)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS410(2)
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(3)
  • (2)
長さ(mm)
  • 25(4)
  • 28(3)
外径(Φmm)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 17(1)
  • 38(3)
17・38
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • 若井産業(3)
  • TRUSCO(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・TRUSCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル径(Φmm)から絞り込む
4
4.2~4.3(2)
5(14)
6(18)
7(6)
7.5(2)
8(6)
10(4)
19.7(1)
45(1)
  • エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ネイルプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
    用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
  • SPSオールプラグ TRUSCO

    SPSオールプラグ

    TRUSCO
    669税込736
    1パック(18本)
    当日出荷
    本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
    用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
  • エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(200本)
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
    材質本体:ナイロンビス:ステンレス
  • ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネイルプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(1000本)
    翌々日出荷
    取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
    用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに材質本体:ナイロン、ビス:スチール質量(kg)2頭部形状サラ適合材ALC・コンクリート
  • 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック

    若井産業
    9,598税込10,558
    1箱(5パック×70本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    材質頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
  • ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック

    若井産業
    12,980税込14,278
    1箱(5パック×64本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-3972材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
  • ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック

    若井産業
    9,598税込10,558
    1箱(5パック×75本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5455材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
樹脂製プラグアンカー