絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 4.8(1)
- 5(4)
- 6(5)
- 7(2)
- 8(2)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(4)
- タイル(1)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
材質
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(3)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 35
- 18(1)
- 20(1)
- 25(11)
- 28(4)
- 30(5)
- 32(2)
- 37(1)
- 38(3)
- 40(2)
- 42(1)
- 43(1)
- 45(4)
- 48(1)
- 50(5)
- 55(1)
外径(Φmm)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.5(2)
- 7.5(2)
- 8.5(2)
埋め込み深さ(mm)
- 25(1)
25
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- カール(2)
- TRUSCO(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・カール・TRUSCO
「ドリル径(Φmm)」から絞り込む
4.8(1)
5(4)
6(5)
7(2)
8(2)

カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(110本)ほか当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
エビ ネイルプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(150本)ほか当日出荷から翌々日出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
SPSオールプラグ
TRUSCO¥609税込¥6701パック(18本)ほか当日出荷本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1箱(150本)ほか当日出荷から5日以内出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。材質本体:ナイロンビス:ステンレス