絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • TOYOX(トヨックス)(38)
  • 築地製作所(19)
  • RS PRO(14)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • コックスリール(12)
  • 八興(11)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(9)
  • TRUSCO(8)
  • 大研化成工業(8)
  • カクイチ(8)
  • AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
  • A-Gas Japan(7)
  • コクゴ(6)
  • 潤工社(6)
  • ニッタ(6)
  • 正峰工業(6)
  • 千代田通商(5)
  • 日東工器(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコ

    Φ6-37mm/210mm ホースカッター

    エスコ(4件のレビュー)
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)エスコ品番EA338A-37全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37
  • 替 刃(EA338A-37用/1枚) エスコ

    替 刃(EA338A-37用/1枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA338A-37B適合品番EA338A-37用替刃機能替刃
  • Φ6-28mm/197mm ホースカッター エスコ

    Φ6-28mm/197mm ホースカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    3,470税込3,817
    1個
    当日出荷
    用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2エスコ品番EA338A-28全長(mm)197質量(g)155切断能力(Φmm)6~28適合替刃EA338A-28K
  • エアーカップリング(20型) エスコ

    エアーカップリング(20型)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1台
    当日出荷
    プラグ付。アルミ、鉄製。20型。
    寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)質量(g)506使用圧力(MPa)0.63連数4
  • Φ6-25mm/185mm ホースカッター エスコ

    Φ6-25mm/185mm ホースカッター

    エスコ
    9,850税込10,835
    1個
    当日出荷
    用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)エスコ品番EA338KA全長(mm)185質量(g)172切断能力(Φmm)25適合替刃EA338KA-1
  • Φ3-13mm/115mm ホースカッター エスコ

    Φ3-13mm/115mm ホースカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    材質本体:プラスチック、刃:ステンレスエスコ品番EA338A-13全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13
  • 3-10mm ホースカッター エスコ

    3-10mm ホースカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    685税込754
    1個
    当日出荷
    用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に材質本体:ABS樹脂、刃:SUS420J2エスコ品番EA338A-10全長(mm)80切断能力(Φmm)3~10適合チューブ材質ゴム、サンブレ、ポリウレタン
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個(1個)
    翌日出荷
    スペア替刃1枚付き。リーマー内蔵。ボディはアルミ製でとても軽く長時間使用しても疲れません。
    付属品スペア替刃1枚付適合銅管全長(mm)135材質(本体)アルミニウム機能リーマー内蔵適合管外径(Φmm)3~35適合替刃EA203A-11適合管外径(インチ)1/8"~1-3/8
  • ホースカッター エスコ

    ホースカッター

    エスコ
    11,700税込12,870
    1丁
    翌日出荷
    直角位置決め用のユニバーサルサポート付。軽い力で、バネ機構により自動で開くため、連続使用でも手が疲れにくい。刃は交換可能です。開口バネとロック機能付。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。
    材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)175刃長(mm)25切断能力(Φmm)4~20適合替刃EA338KA-17
  • チューブ内径保護リング エスコ

    チューブ内径保護リング

    エスコ
    530税込583
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    10個入り。チューブの内側から収縮を防止。チューブの引き抜き力をアップさせ、チューブをしっかりロックします。極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能。チューブフィッティングに水を流す場合、必ずご使用下さい。
    材質SUS304
  • チューブ内径保護リング エスコ

    チューブ内径保護リング

    エスコ
    265税込292
    1個(10個)ほか
    翌日出荷
    チューブの内側から収縮を防止。極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能。
    材質SUS304入数(個)10
  • 直径1”チューブカッター エスコ

    直径1”チューブカッター

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売)を付けて作業を行なうことも出来ます。
    適合銅管全長(mm)113適合管外径(Φmm)28適合管外径(インチ)1
  • 直径3/4”チューブカッター エスコ

    直径3/4”チューブカッター

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    翌日出荷
    オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売:EA203CG-16)を付けて作業を行なうことも出来ます。
    適合銅管全長(mm)90適合管外径(Φmm)20切断方法オートカット適合管外径(インチ)3/4
  • 替 刃(EA338KA用/1枚) エスコ

    替 刃(EA338KA用/1枚)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA338KA-1適合品番EA338KA用替刃
  • 替 刃(EA338A-28用/1枚) エスコ

    替 刃(EA338A-28用/1枚)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    用途EA338A-28用替刃材質420J2エスコ品番EA338A-28K
ホース関連商品