絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(15)
  • 2.5(6)
  • 3(8)
  • 3.7(4)
  • 4(35)
  • 5(40)
  • 6(24)
  • 6.5(36)
  • 7.5(5)
  • 8(36)
  • 8.5(18)
  • 9(6)
  • 9.5(7)
  • 10(8)
  • 11.5(7)
  • 12(13)
  • 12.7(4)
  • 15(22)
  • 18(4)
  • 19(6)
使用流体
  • (144)
  • (36)
  • 溶剤(14)
  • 空気(163)
  • 粒体・粉体(6)
  • 薬品(30)
  • 食品(11)
外径(Φmm)
  • 4(26)
  • 5(6)
  • 6(39)
  • 8(53)
  • 10(62)
  • 12(25)
  • 12.5(17)
  • 13.5(4)
  • 15(3)
  • 16(8)
  • 16.5(5)
  • 18(7)
  • 20(16)
  • 21(3)
  • 21.5(3)
  • 22(6)
  • 23(4)
  • 26(3)
  • 29(4)
  • 41(4)
ホース長さ(m)
  • 0.037(1)
  • 0.04(1)
  • 0.6(2)
  • 1(4)
  • 1.5(5)
  • 2(36)
  • 3(11)
  • 4(7)
  • 4.2(2)
  • 5(54)
  • 6(8)
  • 7(4)
  • 7.5(2)
  • 8(4)
  • 10(76)
  • 15(4)
  • 20(82)
  • 30(24)
  • 50(11)
  • 100(4)
特性
  • その他(27)
  • 低臭(5)
  • 帯電防止(18)
  • 弾性(20)
  • 柔軟(86)
  • 気密性(19)
  • 滑り性(42)
  • 耐キンク(4)
  • 耐久(4)
  • 耐候(28)
  • 耐圧(29)
  • 耐寒(60)
  • 耐摩耗(52)
  • 耐水(39)
  • 耐油(12)
  • 耐溶剤(14)
  • 耐熱(41)
  • 耐薬品(62)
  • 透明性(56)
  • 難燃(22)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(11)
  • 0.5(4)
  • 0.6(16)
  • 0.65(3)
  • 0.68(13)
  • 0.69(9)
  • 0.7(12)
  • 0.75(7)
  • 0.78(4)
  • 0.8(35)
  • 0.9(15)
  • 0.98(14)
  • 1(26)
  • 1.1(5)
  • 1.3(10)
  • 1.4(18)
  • 1.47(3)
  • 1.5(44)
  • 1.6(5)
  • 2.4(5)
0.4・0.5・0.6・0.65・0.68・0.69・0.7・0.75・0.78・0.8・0.9・0.98・1・1.1・1.3・1.4・1.47・1.5・1.6・2.4・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • 色イエロー(19)
  • 色オレンジ(18)
  • 色クリア(88)
  • 色グリーン(9)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラック(33)
  • 色ブルー(24)
  • 色ホワイト(22)
  • 色レッド(21)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • ゴム(13)
  • シリコン(1)
  • 亜鉛合金(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(83)
  • (1)
  • 樹脂(228)
ゴム・シリコン・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • 千代田通商(612)
  • NORGREN(497)
  • RS PRO(452)
  • 潤工社(251)
  • SMC(232)
  • 八興(190)
  • Festo(170)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(141)
  • Legris(レグリ)(141)
  • 日之出化成(134)
  • TOYOX(トヨックス)(129)
  • TRUSCO(97)
  • PREVOST(94)
  • 三洋化成(87)
  • 十川産業(82)
  • ノーブランド(82)
  • カクイチ(81)
  • PISCO(ピスコ)(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコ

    Φ6-37mm/210mm ホースカッター

    エスコ(4件のレビュー)
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)エスコ品番EA338A-37全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37
  • ナイロンチューブ(高耐圧) エスコ

    ナイロンチューブ(高耐圧)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
  • 6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ(5件のレビュー)
    3,320税込3,652
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,540税込6,094
    1個
    当日出荷
    散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
    内径×外径(Φmm)18×23全長(m)10使用流体材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)最小曲半径72
  • 6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,330税込2,563
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
    エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
  • Φ6-28mm/197mm ホースカッター エスコ

    Φ6-28mm/197mm ホースカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    3,470税込3,817
    1個
    当日出荷
    用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2エスコ品番EA338A-28全長(mm)197質量(g)155切断能力(Φmm)6~28適合替刃EA338A-28K
  • 6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/乳白)

    エスコ(4件のレビュー)
    435税込479
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • エアーカップリング(20型) エスコ

    エアーカップリング(20型)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1台
    当日出荷
    プラグ付。アルミ、鉄製。20型。
    寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)質量(g)506使用圧力(MPa)0.63連数4
  • 替 刃(EA338A-37用/1枚) エスコ

    替 刃(EA338A-37用/1枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA338A-37B適合品番EA338A-37用替刃機能替刃
  • 8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,410税込4,851
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • コントロール銅管用塩ビキャップ(10個) エスコ

    コントロール銅管用塩ビキャップ(10個)

    エスコ
    920税込1,012
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質塩化ビニルコイル長(mm)350
  • ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコ

    ウレタンエアーホース(プラグ付)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
  • 超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ

    超柔軟フッ素チューブ(ETFE)

    エスコ
    940税込1,034
    1本
    翌日出荷
    耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
    用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
  • Φ6-25mm/185mm ホースカッター エスコ

    Φ6-25mm/185mm ホースカッター

    エスコ
    9,850税込10,835
    1個
    当日出荷
    用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)エスコ品番EA338KA全長(mm)185質量(g)172切断能力(Φmm)25適合替刃EA338KA-1
  • 15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/黒)

    エスコ(3件のレビュー)
    409税込450特価
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • 12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1巻
    当日出荷
    材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)10使用流体適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
  • Φ3-13mm/115mm ホースカッター エスコ

    Φ3-13mm/115mm ホースカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    材質本体:プラスチック、刃:ステンレスエスコ品番EA338A-13全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13
  • 6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ

    6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース

    エスコ(1件のレビュー)
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
  • 20m 19mm エアーホース [黒] エスコ

    20m 19mm エアーホース [黒]

    エスコ
    17,800税込19,580
    1本
    当日出荷
    補強層2層。筋入り
    常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • ホース用ガイド エスコ

    ホース用ガイド

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1セット(2個)
    当日出荷
    洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
    仕様●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個
  • 38.1x43.9mm/ 5m サクションホース エスコ

    38.1x43.9mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    5,490税込6,039
    1個
    翌日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)38.1外径(Φmm)43.9許容圧力(MPa)0.4使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-38質量(kg)2.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
  • 8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ
    5,810税込6,391
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EB-10質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EA-30質量(g)1710使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース エスコ

    8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース

    エスコ(1件のレビュー)
    4,310税込4,741
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-81長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • 6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース エスコ

    6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
  • 8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース エスコ

    8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-82長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • 20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ

    20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
    材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-20長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • 19/ 26mm x10m 工業用ホース エスコ

    19/ 26mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    9,130税込10,043
    1個
    当日出荷
    流体の確認ができます。
    内径×外径(Φmm)19×26全長(m)10最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19外径(Φmm)26
  • 20m 12mm エアーホース [黒] エスコ

    20m 12mm エアーホース [黒]

    エスコ
    12,700税込13,970
    1本
    当日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ エスコ

    アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ

    エスコ
    925税込1,018
    1巻
    翌日出荷
    ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
    仕様●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
  • 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    8,830税込9,713
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-6A材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-4材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    仕様不燃性エスコ品番EA125F-4B材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)4使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(3件のレビュー)
    7,310税込8,041
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用使用流体空気エスコ品番EA125EB-30材質PVC質量(g)2460長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 3-10mm ホースカッター エスコ

    3-10mm ホースカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    685税込754
    1個
    当日出荷
    用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に材質本体:ABS樹脂、刃:SUS420J2エスコ品番EA338A-10全長(mm)80切断能力(Φmm)3~10適合チューブ材質ゴム、サンブレ、ポリウレタン
ホース