絞り込み
ブランド
- カクイチ
- モノタロウ(3)
- TOYOX(トヨックス)(38)
- 築地製作所(19)
- エスコ(15)
- RS PRO(14)
- PISCO(ピスコ)(12)
- コックスリール(12)
- 八興(11)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(9)
- TRUSCO(8)
- 大研化成工業(8)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
- A-Gas Japan(7)
- コクゴ(6)
- 潤工社(6)
- ニッタ(6)
- 正峰工業(6)
- 千代田通商(5)
- 日東工器(5)
- ブランドをもっと見る

ホースニップル(両口竹の子)
カクイチ¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
L型ホースニップル
カクイチ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
10K JISフランジ付タケノコニップル
カクイチ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から10日以内出荷JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。
耐圧ホース用継手『スマートロック』
カクイチ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。用途耐圧ホース用継手ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気/クーラント
Sカラー付タケノコニップル
カクイチ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントする金具です。用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。材質SS(メッキ付)
5K JISフランジ付タケノコニップル
カクイチ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から10日以内出荷JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。フランジ5K用(JIS)
ダクト用 塩ビカフス
カクイチ¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷ねじ込みで取り付け可能。材質軟質塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)233寸法A(mm)206寸法D(mm)224.5寸法B(mm)215寸法C(mm)206寸法P(mm)22.5寸法M(mm)110












![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)