カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • ホース関連商品
            • コネクター類(8)
            • その他ホース関連商品(1)

ホース関連商品 :「15A」の検索結果

ホース関連商品は、圧縮された空気を送るエアーホースに関連する商品で、チューブカッターやインサートリング、配管のつなぎに使用するダクトカフスなどがあります。チューブカッターは、13.5mm以下のチューブの切断ができる手頃なサイズのカッターが安価でもあり需要が高いです。回転させると新しい刃先を使える六角刃を採用したチューブカッターもあります。透明ボディのチューブカッターは、カットマークが見やすく切断が容易です。チューブは劣化すると寸法が変化してきますが、その寸法の変化を内側から防ぐには、インサートリングを使用。チューブが極端に柔らかくても、接続部に差し込めば使用可能です。
FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-FS型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-SS型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ ※フッソサーモ-S100℃ホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・シリコーンホース用フェルール継手をお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。 ・塩ビホースやフッソホース用のフェルール継手をお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(FSTH100C)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)-5~100機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF入数1個適合ホースフッソサーモ-S100℃ホースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧ホース用継手『スマートロック』 カクイチ

    耐圧ホース用継手『スマートロック』

    カクイチ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。
    用途耐圧ホース用継手ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気/クーラント
  • LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LAR金具 HTW10・WS18Z用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
    用途HTW10用ホース金具材質ブラス
  • ルーズフランジ継手(鉄)10K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(鉄)10K

    築地製作所
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーズフランジ継手(鉄)  5K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(鉄) 5K

    築地製作所
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーズフランジ継手(SUS)5K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(SUS)5K

    築地製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーズフランジ継手(SUS)10K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(SUS)10K

    築地製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入 Optibelt

    ポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入

    Optibelt
    ¥179,800税込¥197,780
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(25m入り)●カラー:緑●直径:15mm●最小プーリ径:135mm●長さ:25m●表面:スムース●コード番号:238-9376アズワン品番65-8042-49
ホース関連商品