カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • ホース関連商品
            • コネクター類(9)
            • その他ホース関連商品(1)

ホース関連商品 :「30mm」の検索結果

ホース関連商品は、圧縮された空気を送るエアーホースに関連する商品で、チューブカッターやインサートリング、配管のつなぎに使用するダクトカフスなどがあります。チューブカッターは、13.5mm以下のチューブの切断ができる手頃なサイズのカッターが安価でもあり需要が高いです。回転させると新しい刃先を使える六角刃を採用したチューブカッターもあります。透明ボディのチューブカッターは、カットマークが見やすく切断が容易です。チューブは劣化すると寸法が変化してきますが、その寸法の変化を内側から防ぐには、インサートリングを使用。チューブが極端に柔らかくても、接続部に差し込めば使用可能です。
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイダクトホース 口元GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 口元GL型

    タイガースポリマー(6件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手仕様屋内専用継手材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC SD用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD用カフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LAR金具 HTW10・WS18Z用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
    用途HTW10用ホース金具材質ブラス
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥2,918税込¥3,210
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【耐薬品性】接液面に高機能樹脂(PPSU)製ニップルを使用し、酸・アルカリなど幅広い薬品に対応 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・薬品配管・工場設備配管用ホース継手仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可材質【ニップル】PPSU樹脂【袋ナット】ナイロン【ネジ】SPS樹脂使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体空気、水(工業用水)、油、薬品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手規格(フェルール)1S寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5寸法C(mm)23使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
  • UPスチームホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    UPスチームホース用金具

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥24,120税込¥26,532
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途UPスチームホース用金具●高温スチーム配管用使用流体高温スチーム
  • Nインターバンド 正峰工業

    Nインターバンド

    正峰工業
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜け止めタイプのエアーホース用継手(Nエアーカップリング)と組み合わせて使用するバンドです。ホース金具にバンドが引っかかる構造になっているので、使用時の金具の抜けを大幅に減少します。
    用途エアーホース等のバンド材質鉄
  • EPTエレハントカフス 黒(エレハントホースE型専用カフス 弘進ゴム

    EPTエレハントカフス 黒(エレハントホースE型専用カフス

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途エレハントホースE型専用カフス。材質合成ゴム(EPT)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]

    ストップフレックスオープンケーブル

    三興製作所[配管]
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    ホースを取付けた後もセット出来るタイプです。
    用途高圧ホース抜け止めケーブル
ホース関連商品