カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • ホース関連商品
            • ホースカッター・チューブカッター(2)
            • コネクター類(13)
            • その他ホース関連商品(2)

ホース関連商品 :「35mm」の検索結果

ホース関連商品は、圧縮された空気を送るエアーホースに関連する商品で、チューブカッターやインサートリング、配管のつなぎに使用するダクトカフスなどがあります。チューブカッターは、13.5mm以下のチューブの切断ができる手頃なサイズのカッターが安価でもあり需要が高いです。回転させると新しい刃先を使える六角刃を採用したチューブカッターもあります。透明ボディのチューブカッターは、カットマークが見やすく切断が容易です。チューブは劣化すると寸法が変化してきますが、その寸法の変化を内側から防ぐには、インサートリングを使用。チューブが極端に柔らかくても、接続部に差し込めば使用可能です。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクトカフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ダクトカフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    ¥394~税込¥433~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVC色グレー
  • ダクト用 塩ビカフス カクイチ

    ダクト用 塩ビカフス

    カクイチ
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ込みで取り付け可能。
    材質軟質塩化ビニール(PVC)
  • TAC SD用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD用カフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ダクトカフス(アイボリー)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌々日出荷
    用途TACダクトD(Φ32~Φ90のみ)、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。色アイボリー
  • 2層チューブストリッパ (TK~) SMC

    2層チューブストリッパ (TK~)

    SMC(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    2層チューブの外層剥離が簡単。 外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。
    寸法D1(mm)35適合替刃TKS-DPH00071
  • 東洋型ホース金具 ET102 築地製作所

    東洋型ホース金具 ET102

    築地製作所
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥4,963~税込¥5,459~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量・コンパクトで、狭所でも簡単に取り付け可能 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【再使用可能】組付けテストや試運転などの短時間使用であればスリーブの再使用が可能で、コストダウンに貢献 (常温で使用期間1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブは3回まで再利用可能。) ※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・PP製をお探しの方は「TC2-P型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-FS型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-SS型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 東洋型ホース金具ダブルスパット 築地製作所

    東洋型ホース金具ダブルスパット

    築地製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東洋型ホース金具シングルスパット 築地製作所

    東洋型ホース金具シングルスパット

    築地製作所
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱塩ビダクトカフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    脱塩ビダクトカフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合材質オレフィン系エラストマー色ナチュラルホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧ホース用継手『スマートロック』 カクイチ

    耐圧ホース用継手『スマートロック』

    カクイチ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。
    用途耐圧ホース用継手ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気/クーラント
  • TAC伸縮ダクト用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC伸縮ダクト用カフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥994~税込¥1,093~
    1個
    翌々日出荷
    材質EPDM色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nエアーカップリング 正峰工業

    Nエアーカップリング

    正峰工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜け止めタイプのエアーホース用継手です。今までの抜け止めタイプとは異なり、ホースを差し込み過ぎたり、圧力がかかってホースがずれたりしてもウイングナットが回ります。
    用途エアーホース等の継手材質鉄
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    ¥2,900税込¥3,190
    1個(1個)
    翌日出荷
    スペア替刃1枚付き。リーマー内蔵。ボディはアルミ製でとても軽く長時間使用しても疲れません。
    適合管外径(Φmm)3~35適合管外径(インチ)1/8"~1-3/8付属品スペア替刃1枚付適合銅管全長(mm)135材質(本体)アルミニウム機能リーマー内蔵適合替刃EA203A-11
  • ホースプロテクター AHPシリーズ ほつれ防止タイプHB AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    ホースプロテクター AHPシリーズ ほつれ防止タイプHB

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷
    油圧ホース用保護スリーブのハイグレードモデルです。特殊加工をしておりますので生地がほつれにくくなっており、カット後の端末処理の必要がございません。 工数削減に貢献出来、火を使わないので安全にご使用いただけます。また、耐摩耗性能にも非常に優れており(SDの約2倍)、油の飛散低減効果もスタンダードタイプより向上しております。
    用途ホースの保護用材質ナイロン6色黒使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性60000回(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースプロテクター AHPシリーズ スタンダードタイプ AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    ホースプロテクター AHPシリーズ スタンダードタイプ

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    4日以内出荷
    建機や機械設備などの油圧ホース向け保護スリーブです。万が一油圧ホースがバーストした場合、油の飛散を低減いたします。 ナイロン6製フィラメントできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れ、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護します。また、紫外線や雨などによる油圧ホースの劣化を低減いたします。
    用途ホースの保護用材質ナイロン6色黒使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性60000回(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
ホース関連商品