絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防犯補助用品とは、防犯用の鍵つき掛金錠、サッシ用簡易補助錠、ドア用補助などがあります。鍵つき掛金錠は、貴重品の保管用やキャビネットの施錠など用途はさまざまです。サッシ用に取り付けられるウィンドロックは新機能の鍵穴採用によりドライバーなどにより解除できす、二重ロックで外部からの侵入を防止できます。サッシ用の簡易補助錠には、さまざまな種類がありますが、粘着テープで貼りつけるだけで施錠、解錠が可能な商品もあります。ショーケースロックは、店舗などのショーケースの防犯に適しています。
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプから絞り込む
  • ウインドロックZERO ノムラテック

    ウインドロックZERO

    ノムラテック(21件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
    用途サッシ用窓材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
  • マドロック鍵付 ベッセル

    マドロック鍵付

    ベッセル(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
    用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス幅(mm)(レール)120本数(スペアーキー)2可動範囲(mm)0~68
  • サッシロック SLIM ノムラテック

    サッシロック SLIM

    ノムラテック(10件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2個)
    当日出荷
    1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
    材質ステンレス
  • サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業)

    サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
    材質ステンレス(焼付塗装)長さ(mm)80厚さ(mm)3.5
  • パワーロック ノムラテック

    パワーロック

    ノムラテック(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
    用途サッシ用窓取付可能寸法(mm)27~48
  • ファスナーロック鍵付 日本ロックサービス

    ファスナーロック鍵付

    日本ロックサービス(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
    用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス本数(付属鍵数)1材質(レール)ステンレス
  • 雨戸錠(下錠、上錠兼用) 新日軽(LIXIL)

    雨戸錠(下錠、上錠兼用)

    新日軽(LIXIL)(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    シルバー
  • 雨戸錠 TOSTEM(LIXIL)

    雨戸錠

    TOSTEM(LIXIL)(8件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    めっき仕上げ
  • はいれーぬ 日本ロックサービス

    はいれーぬ

    日本ロックサービス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
    用途サッシ用簡易補助錠
  • ファスナーロック 日本ロックサービス

    ファスナーロック

    日本ロックサービス(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    取付簡単!ドライバー1本で出来ます。
    用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス材質(レール)ステンレス
  • らくらくロック 日本ロックサービス

    らくらくロック

    日本ロックサービス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
    用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
  • 窓用ロック アイアイ

    窓用ロック

    アイアイ(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    サッシ用補助錠。上下2箇所に取付けるとさらに効果的です。
    材質亜鉛ダイカスト取付寸法(mm)26-45(隙間)
  • マドロック隙間用(鍵付) ベッセル

    マドロック隙間用(鍵付)

    ベッセル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
    用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス幅(mm)(レール)120タイプ別番キー本数(キー)2本可動範囲(mm)0~68
  • 防犯用窓締りギブアップ フジテック・ジャパン

    防犯用窓締りギブアップ

    フジテック・ジャパン(4件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷
    上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンなどの中間しまりに使用したりと自由な位置で止める事が出来ます。
    材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「ギブアップ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、ツマミを回して固定してください。取付可能寸法(mm)27~43
  • NEW用心ロック GIKEN(川口技研)

    NEW用心ロック

    GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途網戸専用ストッパー材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)55×18×3.3(最大厚み)
  • シヤッター錠 WAKI(和気産業)

    シヤッター錠

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    三和シャッター純正品のシャッター錠。錠が故障した際に取替えできます。(旧タイプにも対応)。簡単とりはずし!簡単取付で古くなった錠を交換できます。
    用途手動式シャッター(三和シャッター)の鍵付属品表面板、ビス×4、キー×2材質鉄/クロームメッキ長さ(mm)346幅(mm)30厚さ(mm)12クロームアズワン品番65-1331-56
  • どあロックガードディンプル ノムラテック

    どあロックガードディンプル

    ノムラテック(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
    用途ドア用補助錠材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)本数(付属鍵)5
  • ドアジョイナー40AT ABUS符号錠付 日本ロックサービス

    ドアジョイナー40AT ABUS符号錠付

    日本ロックサービス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途ドアジョイナーは、扉を南京錠で「仮」に締めておく金具です。アパートやマンション等で工事をする時の仮締め、空室管理に最適です。ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。南京錠はナンバー可変式で、カギの貸し出しや紛失の心配がありません。仕様●ドア・扉の厚み(mm):40(エアタイト扉)●対応ドア枠の幅(mm):1~70
  • インサイドロック 日本ロックサービス

    インサイドロック

    日本ロックサービス(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
    用途サッシ用簡易補助錠付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
  • NEW鍵付スライドロック ノムラテック

    NEW鍵付スライドロック

    ノムラテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鍵穴が斜めに設計されているため、見やすく鍵が入れやすいです。サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用が可能です。換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能です。
    付属品鍵:2本トラスコ品番540-9480材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮ブラック
  • すべり出し錠 日本ロックサービス

    すべり出し錠

    日本ロックサービス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    業界初の中桟彫り込み式。 独自の構造でデッドボルトを室内側にすべり出して、内外のサッシを押え施錠する。 取り付け調整幅が6ミリあるので、建て付けが少々悪くても施錠が可能です。 外側はキーで、内側はサムターンで施解錠できます。 オールステンレス製で強度と耐久性は抜群です。
    材質ステンレスシルバー
  • 防犯強化カバー ドア用 サムターンカバー 58×62×30mm 日本ロックサービス

    防犯強化カバー ドア用 サムターンカバー 58×62×30mm

    日本ロックサービス
    459税込505
    1個
    当日出荷
    サムターン回し解錠対策カバー「サムターン回し」解錠とはドリル等でドアに穴を空けたり、ドアと枠のスキマから専用工具を差し込みサムターンを回して侵入する、破壊を伴う犯罪手口です。サムターンをカバーで覆い、解錠工具による不正操作を阻止します。防犯ステッカーを併用することで、犯行を未然に防ぎます。
    付属品防犯ステッカー適合MIWA社LAタイプ、BHタイプ、LDタイプ材質PC樹脂寸法(mm)58×62×30mmアズワン品番63-7939-04
  • 郵便差し入れ口目隠し ハイロジック

    郵便差し入れ口目隠し

    ハイロジック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    防犯対策用品!玄関ドアからのぞき防止に!
    種別PO-BX-NDIV材質樹脂アイボリーアズワン品番64-9703-02
  • ウインドロックZERO ワイド ノムラテック

    ウインドロックZERO ワイド

    ノムラテック
    519税込571
    1パック
    当日出荷
    「ウインドロックZEROワイド」は、窓サッシに取り付けることで、外部からの侵入を防止する補助錠です。近年の住環境変化により増えてきた幅の広いサッシの溝(取付可能寸法:42~60mm)にも対応します。工具不要で簡単に取り付けでき、安心・安全な暮らしをサポートします。
    用途・ ワイド対応:取付寸法 42~60mm に対応。・ 工具不要で簡単取付:カギを回して取り外せる設計。・ 強力固定設計:ガッチリ固定。・ 換気しながら安心:少し開けた状態でもロック可能。・ 窓の防犯対策に最適:空き巣や不審者の侵入防止に。・ 窓からの転落事故対策:小さなお子様や高齢者の事故防止対策にご活用いただけます。・ ブラックカラー:窓枠に馴染む落ち着いた色合い。材質亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴムブラック取付可能寸法(mm)42~60
  • 水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ 平城商事

    水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ

    平城商事
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    土のうと違い、水を入れるだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的の商品です。
  • マドロック ベッセル

    マドロック

    ベッセル(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付け簡単、強力両面テープでレールをサッシに貼るだけ。開口幅最大6センチ。連結レールを用いると16センチまで拡大できます。
    用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス可動範囲(mm)0~68
  • どあロックガードダイヤル ノムラテック

    どあロックガードダイヤル

    ノムラテック(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
    用途ドア用補助錠材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレスブロンズタイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
  • Wロックガード ノムラテック

    Wロックガード

    ノムラテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    透明ガラス、模様ガラスどちらも使用できるロック機能付き防犯プレート。 ロック板を1枚上げて換気ロック、2枚上げてしっかりロックもできます。 防犯装置設置のステッカーで抑止効果!
    用途サッシ窓用材質ステンレス・亜鉛ダイカスト寸法(mm)本体/82×60×27(施錠時)シルバー
  • ユニバーサルシャッター錠 54 iNAHO(イナホ)

    ユニバーサルシャッター錠 54

    iNAHO(イナホ)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    用途多彩なアーム形状・取付穴・スプリング機構により文化シャッター・三和シャッター・カワカミ等のシャッター錠が兼用可能になります。付属品【キー】2本シルバー
  • 外開き窓用補助錠 日本ロックサービス

    外開き窓用補助錠

    日本ロックサービス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    外開き窓に対応した補助錠です。
    用途外開き窓用の補助錠。シルバーキー数2
  • ガードプレート WAKI(和気産業)

    ガードプレート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
    用途バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
  • ウインドロック ノムラテック

    ウインドロック

    ノムラテック(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。窓枠とかまちの間に固定してサッシを少し開けたままでも施錠できます。
    用途サッシ用窓ブラック
  • シャーロックチャイルドロック スターツファシリティ―サービス

    シャーロックチャイルドロック

    スターツファシリティ―サービス
    5,398税込5,938
    1個(1個)
    14日以内出荷
    ・ユニバーサルデザイン。人間工学に基づく操作性とフィット感を大切にした六角形のつまみ部。・チャイルドロック機能。左右のストッパーをLOOKすると、つまみ部を押し込むことができなくなり、更に防犯性を高める機能。また、小さいお子様のいたずら防止としてもご活用いただけます。・プッシングターン機能。つまみ部を押し込んで回すことで施解錠を行い、押し込まないと空回りする。・インジケーター付き(シール)。インジケーター付き(シール)のため、遠くからも状態が確認できる。
    用途玄関扉用(専有部)材質(本体)[製品内部(駆動部)] 亜鉛ダイキャスト製、真鍮、[製品外部(つまみ部)] 難燃性特殊ABS樹脂、[座部] シボ仕上、[つまみ部] マット仕上対応戸厚(mm)33~42
  • ドアジョイナー40 ABUS符号錠付 日本ロックサービス

    ドアジョイナー40 ABUS符号錠付

    日本ロックサービス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途ドアジョイナーは、扉を南京錠で「仮」に締めておく金具です。アパートやマンション等で工事をする時の仮締め、空室管理に最適です。ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。南京錠はナンバー可変式で、カギの貸し出しや紛失の心配がありません。仕様●ドア・扉の厚み(mm):40●対応ドア枠の幅(mm):1~40
  • ドアジョイナー 日本ロックサービス

    ドアジョイナー

    日本ロックサービス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドアジョイナーは、扉を”仮”に締めておく金具です。南京錠で施錠して仮締まりします。 アパートやマンションなどで工事をする時の仮締め、入居者が入るまでの空室の戸締まりとして最適です。 カギを紛失して困った!錠が壊れた!長期外出の予備錠として最適です。 ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。
  • どあロックガード南京錠タイプ 外開きドア用 ノムラテック

    どあロックガード南京錠タイプ 外開きドア用

    ノムラテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。 外開きドア専用です。 ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。 ※南京錠は別売です。
    用途外開きドア専用。 物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。 ※「内開きドア」の室外側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(徘徊防止対策に)。トラスコ品番385-7424材質本体ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:40×38×98寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:28×170×36
  • ノンブレンタックゲル NTGシリーズ 枚方技研

    ノンブレンタックゲル NTGシリーズ

    枚方技研
    1,598税込1,758
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    強粘着耐震マットです。水で洗えば何度でも使用可能。エーテル素材のため加水分解しません。
    材質ポリウレタン
  • サッシ錠(クレセント)受け TOSTEM(LIXIL)

    サッシ錠(クレセント)受け

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、取付ネジセット×1材質金属シルバー取付穴ピッチ(mm)20
  • マドミラン(バラ) ACE(エース)

    マドミラン(バラ)

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネート長さ(mm)700幅(mm)55アンバー
  • サッシ&アミド用補助錠 フジテック・ジャパン

    サッシ&アミド用補助錠

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    409税込450
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    連結して使用すると防犯・換気用として使用できます。
防犯用品特集
おすすめ人気ランキング
防犯補助用品