絞り込み
ルーフドレインとは、ビルやマンション、戸建て住宅の屋上やバルコニーなどで、葉っぱやゴミを通さずに雨水を集めてスムーズに流すための排水設備用品。ルーフドレインはステンレス製や鋳鉄製がほとんどです。また、屋上で用いる「屋上用」、バルコニーで用いる「中継用」があり、二つのタイプの形状がやや異なります。PC工法等の工場打込または現場打込用に最適なルーフドレインが多く、モルタル防水、シート防水、塗膜防水に対応しているものがほとんどです。
「種類」から絞り込む

ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式
第一機材(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個欠品中戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4種類たて引き用寸法50・65兼用
ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式
第一機材(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
ステンレス製オーバーフロー管
第一機材¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。材質(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ寸法外径Φ60.5
ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用
第一機材¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷から7日以内出荷防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類よこ引き用
ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用
第一機材¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。仕様よこ口材質SUS304表面処理酸洗
ルーフドレイン(RL-7ML型)
第一機材¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から8日以内出荷排水溝幅が10mmの細溝用として最適。 ストレーナはステンレス製ですので優美です。 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。用途廊下用。材質(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニルタイプみぞ幅100mm用種類よこ引き用
ルーフドレイン(みぞ幅100mm用)バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。用途バルコニー用(回転防止機能)仕様【接続部について】200材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル型打ち込み型防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン屋上・バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷接続口は管用テーパねじです。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、よこ口寸法L1(mm)200
ドレンブロッカー ドレンカバー PLRシリーズ
ピグ¥68,980~税込¥75,878~1箱4日以内出荷から6日以内出荷排水溝の入口にかぶせて密閉し、液体やごみの流入を防止します。 粗い表面にも密着します。
ルーフドレイン 縦型 バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式
第一機材¥5,198~税込¥5,718~1個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式
第一機材¥5,198~税込¥5,718~1個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
ルーフドレイン(RL-4S型)
第一機材¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から7日以内出荷防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。用途屋外用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類よこ引き用
ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用
第一機材¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。仕様たて口材質SUS304表面処理酸洗
ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式
第一機材¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
ルーフドレイン(RAPC型)
第一機材¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から6日以内出荷防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。用途屋上用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ルーフドレイン(RTD型)
第一機材¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプねじ込式種類たて引き用
ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。仕様バルコニー中継用、ねじ込式、縦型、モルタル・塗膜防水用材質(ストレーナ、本体)FC150/樹脂系塗料塗装、(アンカーボルト)SWRM、(小ねじ)SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(スペーサー)硬質塩化ビニル寸法H1(mm)200本体高さ(mm)80
ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)(保護防水)
第一機材¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷上断熱(USD工法)工法用です。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、よこ口寸法L1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から11日以内出荷防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100
ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用)
第一機材¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。材質SUS304、SEHC型角型オーバーフロー管
ステンレス製オーバーフロー管
第一機材¥13,980~税込¥15,378~1個16日以内出荷ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。材質SUS304型オーバーフロー管
ルーフドレインバルコニー中継用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。バルコニー中継用。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレイン 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル型打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SS400タイプねじ込み式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト露出防水・シート露出防水用)
第一機材¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。材質SUS304、SEHC型角型オーバーフロー管
ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥7,298~税込¥8,028~1個6日以内出荷排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。用途庇用(回転防止機能)材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC型打ち込み型寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。屋上用。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ステンレス製角型オーバーフロー管 バルコニー用
第一機材¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。材質SUS304、SEHC型角型オーバーフロー管
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷接続口は管用テーパねじです。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SS400タイプねじ込み式、よこ口防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SS404タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインバルコニー中継用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。バルコニー中継用。仕様【接続部について】接続口は管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥6,298~税込¥6,928~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
『グレーチング・排水設備商品』には他にこんなカテゴリがあります
グレーチング・排水設備商品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら