ルーフドレインとは、ビルやマンション、戸建て住宅の屋上やバルコニーなどで、葉っぱやゴミを通さずに雨水を集めてスムーズに流すための排水設備用品。ルーフドレインはステンレス製や鋳鉄製がほとんどです。また、屋上で用いる「屋上用」、バルコニーで用いる「中継用」があり、二つのタイプの形状がやや異なります。PC工法等の工場打込または現場打込用に最適なルーフドレインが多く、モルタル防水、シート防水、塗膜防水に対応しているものがほとんどです。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式

    第一機材(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4種類たて引き用寸法50・65兼用
  • VP塩ビ製直管片ねじ 第一機材

    VP塩ビ製直管片ねじ

    第一機材
    2,098税込2,308
    1本
    9日以内出荷
    VP塩ビ製直管です。
    材質VP(塩ビ製直管)長さ(mm)500接続口管用テーパねじ
  • ステンレス製オーバーフロー管 第一機材

    ステンレス製オーバーフロー管

    第一機材
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
    材質(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ寸法外径Φ60.5
  • ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用 第一機材

    ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用

    第一機材
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類よこ引き用
  • ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式

    第一機材
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
  • ルーフドレイン(RL-7ML型) 第一機材

    ルーフドレイン(RL-7ML型)

    第一機材
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    排水溝幅が10mmの細溝用として最適。 ストレーナはステンレス製ですので優美です。 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
    用途廊下用。材質(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニルタイプみぞ幅100mm用種類よこ引き用
  • ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ 第一機材

    ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ

    第一機材
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
    用途最上階庇用寸法75仕上(本体)樹脂系塗料塗装
  • ルーフドレイン(RL-4S型) 第一機材

    ルーフドレイン(RL-4S型)

    第一機材
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
    用途屋外用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類よこ引き用
  • ルーフドレイン(RVPC型) 第一機材

    ルーフドレイン(RVPC型)

    第一機材
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    用途屋上用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプねじ込式種類たて引き用
  • ルーフドレイン(RTD型) 第一機材

    ルーフドレイン(RTD型)

    第一機材
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプねじ込式種類たて引き用
  • ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ 第一機材

    ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ

    第一機材
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。 角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。 開閉操作時に専用工具は不要です。 いたずら防止用のストッパーが付いております。 排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。
    用途バルコニー用寸法75仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装
  • 225x149mm ルーフドレイン(縦引・シート防水用) エスコ

    225x149mm ルーフドレイン(縦引・シート防水用)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951SD-34
  • ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式

    第一機材
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
  • ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 第一機材

    ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式

    第一機材
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
  • ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 第一機材

    ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式

    第一機材
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
  • ルーフドレイン(RFBM型) 第一機材

    ルーフドレイン(RFBM型)

    第一機材(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。
    用途バルコニー中継用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニルタイプ差し込式種類たて引き用
  • ルーフドレイン(RSDM型) 第一機材

    ルーフドレイン(RSDM型)

    第一機材(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプ差し込式種類たて引き用
ルーフドレイン