絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 610×305(3)
- 610×610(7)
ブランド
- ケンブリッジ
- モノタロウ(2)
- エスコ(107)
- 橋本クロス(38)
- TRUSCO(16)
- ミドリ安全(14)
- TOSTEM(LIXIL)(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 日本バイリーン(12)
- ローヤル電機(11)
- ニッタ(9)
- 新北九州工業(9)
- アクシー(9)
- イチネンTASCO(6)
- 金井重要工業(6)
- テシオン(6)
- RS PRO(6)
- 進和テック(6)
- エスティジェイ(5)
- 忍足研究所(OSHITARI)(5)
- ブランドをもっと見る
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
610×305(3)
610×610(7)

エアロアンサー・エコ・ウィング 中・高性能フィルタ
ケンブリッジ¥43,980~税込¥48,378~1台15日以内出荷ろ材交換型中性能フィルター、交換後のろ材は、焼却処分が可能です。 多風量を、低圧力損失にて処理できます。用途空調機用仕様ろ材交換タイプ材質取付フレーム:亜鉛メッキ鋼板、交換ろ材:不織布、スペーサー:ホットメルト連続使用温度(℃)40以下(瞬間最高使用温度:60以下)使用湿度(%RH)100以下
高温用CPフィルター(高温用中性能フィルター)
ケンブリッジ¥109,800~税込¥120,780~1個31日以内出荷150℃の高温域で使用可能な中性能フィルターです。用途高温乾燥機、滅菌装置材質フレーム:ステンレス、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:セラミック+グラスファイバー、ガスケット:グラスファイバー捕集効率(%)80以上(0.4μm)、90以上(0.7μm)
エアフィルター 溶菌酵素固定化HEPAフィルター パックマン (HEPAフィルター)
ケンブリッジ¥99,980~税込¥109,978~1個31日以内出荷HEPAフィルターの捕集性能に、天然酵素の殺菌効果をプラスしたHEPAフィルターです。 天然の酵素を使用しているため、環境・人体への危険性が皆無です。 カビの抑制に効果があります。用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:固定化酵素グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター)
ケンブリッジ¥44,980~税込¥49,478~1個31日以内出荷クリーンルームの吹出口、空調機最終フィルターとして使用可能なHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ多風量HEPAフィルター)
ケンブリッジ¥47,980~税込¥52,778~1個32日以内出荷多風量処理のHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
エアフィルター アブソリュートフィルター Vバンク (多風量HEPAフィルター)
ケンブリッジ¥149,800税込¥164,7801個31日以内出荷ろ材をV型構造にし、同寸法の中性能フィルターと同風量を処理できるHEPAフィルターです。同サイズのHEPAフィルターに比べ、20%UPの風量処理ができます。用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口トラスコ品番458-9700材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、スペーサー:ホットメルト、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:EPDMスポンジ質量(kg)15連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×292使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498定格風量(m3/min)60