絞り込み
ブランド
  • ケンブリッジ
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(18,857)
  • 三菱電機(10,089)
  • 未来工業(2,159)
  • ネグロス電工(2,032)
  • ODELIC(オーデリック)(1,885)
  • エスコ(1,461)
  • コイズミ照明(1,414)
  • イチネンTASCO(1,405)
  • 東芝ライテック(1,384)
  • 岩崎電気(1,382)
  • オーム電機(1,062)
  • ENDO(遠藤照明)(988)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(894)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(513)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアロアンサー・エコ・ウィング 中・高性能フィルタ ケンブリッジ

    エアロアンサー・エコ・ウィング 中・高性能フィルタ

    ケンブリッジ
    43,980税込48,378
    1台
    15日以内出荷
    ろ材交換型中性能フィルター、交換後のろ材は、焼却処分が可能です。 多風量を、低圧力損失にて処理できます。
    用途空調機用仕様ろ材交換タイプ材質取付フレーム:亜鉛メッキ鋼板、交換ろ材:不織布、スペーサー:ホットメルト連続使用温度(℃)40以下(瞬間最高使用温度:60以下)使用湿度(%RH)100以下
  • 高温用CPフィルター(高温用中性能フィルター) ケンブリッジ

    高温用CPフィルター(高温用中性能フィルター)

    ケンブリッジ
    109,800税込120,780
    1個
    31日以内出荷
    150℃の高温域で使用可能な中性能フィルターです。
    用途高温乾燥機、滅菌装置材質フレーム:ステンレス、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:セラミック+グラスファイバー、ガスケット:グラスファイバー捕集効率(%)80以上(0.4μm)、90以上(0.7μm)
  • エアフィルター 溶菌酵素固定化HEPAフィルター パックマン (HEPAフィルター) ケンブリッジ

    エアフィルター 溶菌酵素固定化HEPAフィルター パックマン (HEPAフィルター)

    ケンブリッジ
    99,980税込109,978
    1個
    31日以内出荷
    HEPAフィルターの捕集性能に、天然酵素の殺菌効果をプラスしたHEPAフィルターです。 天然の酵素を使用しているため、環境・人体への危険性が皆無です。 カビの抑制に効果があります。
    用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:固定化酵素グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
  • エアフィルター アブソリュートフィルター (高温用HEPAフィルター) ケンブリッジ

    エアフィルター アブソリュートフィルター (高温用HEPAフィルター)

    ケンブリッジ
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷
    用途高温乾燥機、滅菌装置捕集効率(%)99.97
  • エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター) ケンブリッジ

    エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター)

    ケンブリッジ
    44,980税込49,478
    1個
    31日以内出荷
    クリーンルームの吹出口、空調機最終フィルターとして使用可能なHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
    用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
  • エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ多風量HEPAフィルター) ケンブリッジ

    エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ多風量HEPAフィルター)

    ケンブリッジ
    47,980税込52,778
    1個
    32日以内出荷
    多風量処理のHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
    用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
  • エアフィルター アブソリュートフィルター Vバンク (多風量HEPAフィルター) ケンブリッジ

    エアフィルター アブソリュートフィルター Vバンク (多風量HEPAフィルター)

    ケンブリッジ
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
    ろ材をV型構造にし、同寸法の中性能フィルターと同風量を処理できるHEPAフィルターです。同サイズのHEPAフィルターに比べ、20%UPの風量処理ができます。
    用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口トラスコ品番458-9700材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、スペーサー:ホットメルト、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:EPDMスポンジ質量(kg)15連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×292使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498定格風量(m3/min)60

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材