絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(354)
- イチネンTASCO(208)
- エスコ(87)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(46)
- ネグロス電工(43)
- PROMATE(プロメイト)(22)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- ベッセル(6)
- タセト(5)
- コーニング(5)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- ブランドをもっと見る
特価

ケーブル入線スプレー
SK11(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。仕様エアゾール成分ジメチルシリコーンオイル材質スチール容量(mL)420ガスの種類(高圧ガス)LPG
ツイストライン (通線工具)
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)15先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
トリプルライン (通線工具)
SK11¥7,998税込¥8,7981個当日出荷曲がりの多いパイプや長距離の入線に適した通線工具です。高い柔軟性と強度に優れた3本より線タイプです。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:6mm3本より線タイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)30先端径(mm)固定側先端金具:9、ワイヤー付き先端金具:8破断荷重(kN)線材:3.7、全体:1.6
ツイストライン (通線工具)
SK11¥6,398税込¥7,0381個当日出荷通線工具のスタンダード品です。しなやかで通りやすいワイヤー付先端金具です。収納に便利なケース付きです。用途電設工具での通線作業。材質ワイヤー:PET、チューブ:PE、ケース:PVC全長(m)30フレキシブル部(mm)7