絞り込み
ブランド
- タセト
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(354)
- イチネンTASCO(208)
- エスコ(89)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(46)
- ネグロス電工(42)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- PROMATE(プロメイト)(21)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- ベッセル(6)
- コーニング(5)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- ブランドをもっと見る

スベールL-1
タセト¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。 。無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。肌に触れても問題がありません。 。高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。 。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。形状液状(油性系)内容量(mL)420引火点(℃)315流動点-50℃密度0.97(25℃)動粘度(mm2/s)1000(25℃)
スベールL-1
タセト¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷1..ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。2..無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3..肌に触れても問題がありません。4..高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。5..PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。仕様●動粘度(25℃):1000mm2/s●密度(25℃):0.97形状液状(油性系)容量(mL)420引火点(℃)315流動点-50℃
スベールL
タセト¥36,980税込¥40,6781缶4日以内出荷1.ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。2.ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3.水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。4.肌に触れても問題はありません。5.環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。形状液状(水系)
スベールL
タセト¥36,980税込¥40,6781缶4日以内出荷ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。 。肌に触れても問題はありません。環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。形状液状(水系)
ケーブル通線用潤滑剤(エアゾールタイプ) スベ-ルL-1
タセト¥1,898税込¥2,0881本7日以内出荷シリコーンオイルを主成分としたエアゾールタイプのケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。肌に触れても問題がありません。高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。トラスコ品番346-9314色透明容量(mL)258使用温度範囲(℃)10~40