18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラモールド ニフコプラモールドニフコ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(60本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠JIS規格A 5308
クリアモールド 供試体 エースコンエンジニアリングクリアモールド 供試体エースコンエンジニアリング
15,980税込17,578
1箱(60本)
当日出荷
透明・スッキリ誰でも楽々安心な供試体 材質が透明であることから、モルタル・グラウト材等を巻込みエアー注意しながら充填できるため、安心した供試体を作成可能。 さらに供試体内面がシームレス為、仕上がり表面が特にキレイ。 脱型用スリットをモールド底面から市販ペンチで剥がす事で、誰でも簡単に20秒で脱型可能。 また、乾燥防止用蓋も取り揃えております。
用途モルタル・グラウト用透明供試体型枠仕様漏水/吸水/膨張:なし付属品識別シール60枚、底板60枚材質ポリエチレン直径(Φmm)50規格JIS-A1132準拠寸法精度±0.5%
サミット缶 住商セメントサミット缶住商セメント(4件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1箱(48本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。 工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。 高品質ブリキ製です。 めんどうな掃除や組み立て不要です。 便利な記録スペースがあります。 冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
紙製使い捨て型枠ソノモールド 昭和丸筒紙製使い捨て型枠ソノモールド昭和丸筒(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(60個)ほか
当日出荷
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠JIS規格A-5308
Hit One(フタ・治具込) マイゾックスHit One(フタ・治具込)マイゾックス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(60個)
翌々日出荷
専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。 高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。 寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。 熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠付属品開口治具1個、フタ6個材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂規格JIS A 5308 適合品寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100マイゾックスコード215812
TPモールド ユナイテッドメタルTPモールドユナイテッドメタル(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(60缶)
5日以内出荷
フタ付きなので現場の面倒な密封作業も必要なしの軽量ブリキ製「テストピース用モールド缶」。 缶切用ガイド切込み入りで、試験所での缶切開封も楽々。
用途コンクリート強度試験供試体提出用直径(Φmm)50高さ(mm)100規格JIS-A1132準拠
プラモールド マイゾックスプラモールドマイゾックス
33,980税込37,378
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。 叩いても変形しにくい。 製品重量が軽く運搬が容易。 使用後、焼却処理が可能。
用途コンクリートの供試体型枠材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
モルタル突棒 マイゾックスモルタル突棒マイゾックス
8,798税込9,678
1個
当日出荷
NEXCO規格。
タイプ突棒マイゾックスコード210989
圧縮用型枠 マイゾックス圧縮用型枠マイゾックス
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途コンクリートの供試体型枠
モルタル供試体成形型枠 マイゾックスモルタル供試体成形型枠マイゾックス
46,980税込51,678
1個
当日出荷
NEXCO規格。
用途モルタルの供試体型枠寸法(mm)40×40×160mmマイゾックスコード210988
サミット缶 マイゾックスサミット缶マイゾックス
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
工事現場、試験室の合理化、省力化。 高品質ブリキ製。 めんどうな掃除や組立て不要。 便利な記録スペース。 冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
圧縮用型枠 関西機器圧縮用型枠関西機器
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンクリートの圧縮強度試験用円柱型枠です。
用途コンクリートの供試体型枠
ネットモールド 吹付モルタル・コンクリート強度試験供試体 FSC藤原産業ネットモールド 吹付モルタル・コンクリート強度試験供試体FSC藤原産業
34,980税込38,478
1箱
翌日出荷
ネットモールドは、吹付工法をともなう施工において吹付モルタル・コンクリート強度管理試験の簡便な供試体用型枠です。吹付工法を伴う施工において、吹付モルタル・コンクリートの強度管理試験用供試体を簡便に作製できる型枠で、現場での採取・成形作業を効率化し、品質管理の精度向上に貢献します。・施工条件に近い状態で供試体の作製が可能。・試験強度に影響を与えない設計。・取り外し不要で作業の手間を軽減
サイズΦ100×H200入数(個)24
曲げ強度試験用型枠 マイゾックス曲げ強度試験用型枠マイゾックス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
鋳鉄製の台板、横板、角板などで組み立てられる 水密となるよう精密仕上げにし、締付も8ヵ所あり 横板のひずみをなくすための上下2本の補強付
用途コンクリートの曲げ強度試験を行うための供試体型枠規格JISA1132、6202準拠
ソノモールド3個収納用キャリアΦ100用 昭和丸筒ソノモールド3個収納用キャリアΦ100用昭和丸筒
7,498税込8,248
1箱(3個)
当日出荷
用途100mmΦ用キャリア3個収納用
圧縮用型枠 鉄製 マイゾックス圧縮用型枠 鉄製マイゾックス
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
用途コンクリートの圧縮強度試験用型枠
圧縮用型枠 マイゾックス圧縮用型枠マイゾックス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
用途コンクリートの圧縮強度試験用円柱型枠
フローテーブル マイゾックスフローテーブルマイゾックス
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
モルタルの圧縮強さ、曲げ強さをもとめるJ
規格IS A 1142、JIS R 5201準拠動力手動落差(mm)(テーブル)10マイゾックスコード223220
コンクリート供試体型枠特集
おすすめ人気ランキング
供試体型枠