18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラモールド ニフコ

    プラモールド

    ニフコ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(60本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
    用途コンクリートの供試体型枠JIS規格A 5308
  • クリアモールド 供試体 エースコンエンジニアリング

    クリアモールド 供試体

    エースコンエンジニアリング
    15,980税込17,578
    1箱(60本)
    当日出荷
    透明・スッキリ誰でも楽々安心な供試体 材質が透明であることから、モルタル・グラウト材等を巻込みエアー注意しながら充填できるため、安心した供試体を作成可能。 さらに供試体内面がシームレス為、仕上がり表面が特にキレイ。 脱型用スリットをモールド底面から市販ペンチで剥がす事で、誰でも簡単に20秒で脱型可能。 また、乾燥防止用蓋も取り揃えております。
    用途モルタル・グラウト用透明供試体型枠仕様漏水/吸水/膨張:なし付属品識別シール60枚、底板60枚材質ポリエチレン直径(Φmm)50規格JIS-A1132準拠寸法精度±0.5%
  • サミット缶 住商セメント

    サミット缶

    住商セメント(4件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1箱(60本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。 工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。 高品質ブリキ製です。 めんどうな掃除や組み立て不要です。 便利な記録スペースがあります。 冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
    用途コンクリートの供試体型枠
  • 紙製使い捨て型枠ソノモールド 昭和丸筒

    紙製使い捨て型枠ソノモールド

    昭和丸筒(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(60個)ほか
    当日出荷
    紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
    用途コンクリートの供試体型枠JIS規格A-5308
  • Hit One(フタ・治具込) マイゾックス

    Hit One(フタ・治具込)

    マイゾックス(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(60個)
    翌々日出荷
    専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。 高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。 寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。 熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
    用途モルタル用の供試体型枠付属品開口治具1個、フタ6個材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂規格JIS A 5308 適合品寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100マイゾックスコード215812
  • TPモールド ユナイテッドメタル

    TPモールド

    ユナイテッドメタル(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(60缶)
    5日以内出荷
    フタ付きなので現場の面倒な密封作業も必要なしの軽量ブリキ製「テストピース用モールド缶」。 缶切用ガイド切込み入りで、試験所での缶切開封も楽々。
    用途コンクリート強度試験供試体提出用直径(Φmm)50高さ(mm)100規格JIS-A1132準拠
  • プラモールド マイゾックス

    プラモールド

    マイゾックス
    33,980税込37,378
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。 叩いても変形しにくい。 製品重量が軽く運搬が容易。 使用後、焼却処理が可能。
    用途コンクリートの供試体型枠材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
  • 圧縮用型枠 マイゾックス

    圧縮用型枠

    マイゾックス
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途コンクリートの供試体型枠
  • モルタル供試体成形型枠 マイゾックス

    モルタル供試体成形型枠

    マイゾックス
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    NEXCO規格。
    用途モルタルの供試体型枠寸法(mm)40×40×160mmマイゾックスコード210988
  • サミット缶 マイゾックス

    サミット缶

    マイゾックス
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    工事現場、試験室の合理化、省力化。 高品質ブリキ製。 めんどうな掃除や組立て不要。 便利な記録スペース。 冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
    用途コンクリートの供試体型枠
  • 圧縮用型枠 関西機器

    圧縮用型枠

    関西機器
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリートの圧縮強度試験用円柱型枠です。
    用途コンクリートの供試体型枠
  • ネットモールド 吹付モルタル・コンクリート強度試験供試体 FSC藤原産業

    ネットモールド 吹付モルタル・コンクリート強度試験供試体

    FSC藤原産業
    34,980税込38,478
    1箱
    翌日出荷
    ネットモールドは、吹付工法をともなう施工において吹付モルタル・コンクリート強度管理試験の簡便な供試体用型枠です。吹付工法を伴う施工において、吹付モルタル・コンクリートの強度管理試験用供試体を簡便に作製できる型枠で、現場での採取・成形作業を効率化し、品質管理の精度向上に貢献します。・施工条件に近い状態で供試体の作製が可能。・試験強度に影響を与えない設計。・取り外し不要で作業の手間を軽減
    サイズΦ100×H200入数(個)24
  • モルタル突棒 マイゾックス

    モルタル突棒

    マイゾックス
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    NEXCO規格。
    タイプ突棒マイゾックスコード210989
  • ソノモールド3個収納用キャリアΦ100用 昭和丸筒

    ソノモールド3個収納用キャリアΦ100用

    昭和丸筒
    7,498税込8,248
    1箱(3個)
    当日出荷
    用途100mmΦ用キャリア3個収納用
  • 曲げ強度試験用型枠 マイゾックス

    曲げ強度試験用型枠

    マイゾックス
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    鋳鉄製の台板、横板、角板などで組み立てられる 水密となるよう精密仕上げにし、締付も8ヵ所あり 横板のひずみをなくすための上下2本の補強付
    用途コンクリートの曲げ強度試験を行うための供試体型枠規格JISA1132、6202準拠
  • 圧縮用型枠 鉄製 マイゾックス

    圧縮用型枠 鉄製

    マイゾックス
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    用途コンクリートの圧縮強度試験用型枠
  • 圧縮用型枠 マイゾックス

    圧縮用型枠

    マイゾックス
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    用途コンクリートの圧縮強度試験用円柱型枠
  • フローテーブル マイゾックス

    フローテーブル

    マイゾックス
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
    モルタルの圧縮強さ、曲げ強さをもとめるJ
    規格IS A 1142、JIS R 5201準拠動力手動落差(mm)(テーブル)10マイゾックスコード223220
コンクリート供試体型枠特集
おすすめ人気ランキング
供試体型枠