シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
コードレスシンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
左右両回転対応。
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)税込¥131,780~¥119,800~
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980