絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 19
  • 4(1)
  • 8(3)
  • 10.2(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 17(4)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 25(2)
  • 26(3)
  • 29(4)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 102(1)
  • 110(2)
  • 120(2)
最大トルク(N・m)
  • 800(1)
消費電力(W)
  • 1500~2000未満(1)
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
8(3)
17(4)
22(3)
23(2)
25(2)
26(3)
29(4)
102(1)
110(2)
120(2)
シャーレンチ M16・M20・M22用 100V TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ M16・M20・M22用 100VTONE(トネ/旧:前田金属工業)
359,800税込395,780
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.7適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])19
シャーレンチ