シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
シャーレンチマキタ3日以内出荷
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、20用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000]締付け能力M16、M20回転数(min-1[r.p.m])26電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、なめり防止機構付付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.3
回転角レンチマキタ3日以内出荷
ナット回転角法による本締め!M16、20対応!超高力ボルトM16対応!締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800]締付け能力M16、M20回転数(min-1[r.p.m])26消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)5.0(スリーブなし)
シャーレンチ M16・M20用 100VTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥289,800~税込¥318,780~特価
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.3適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])26
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)税込¥131,780~¥119,800~
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980