絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
「色」から絞り込む

安全クッション はさみ込み型
(18件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分材質NBR(発泡ゴム)色イエロー使用温度範囲(℃)-10~+50
安全クッション はさみ込み型 トラ柄
(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分材質NBR(発泡ゴム)色イエロー×ブラック使用温度範囲(℃)-10~+50外寸法・奥行(mm)約32
安心クッション はさみこみ
TRUSCO(15件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
安心クッションはさみこみ型コーナー用
カーボーイ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
安心クッション(H鋼用トラ柄)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。用途H鋼の柱、梁、筋交などに。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型色黄×黒長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
安心クッション はさみこみ型
カーボーイ(16件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
安心クッションはさみこみ型 トラ柄
カーボーイ(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型色ブラック×イエロー取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
H鋼ショックレスガード
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。材質軟質塩ビ形状はさみこみ型
端面保護材 粘着付 軟質Uカバー
光モール¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から4日以内出荷Uカバーは板材や鉄のアングル棚などの端を保護する商品です。特殊な成型でU型の奥の方にだけ粘着GEL(スチレン系エラストマー)を一体成型しています。奥の方でしっかり固定しますが、手前は柔らかい素材の摩擦だけですべり止め。少しぶつかったぐらいでは外れたり、ずれたりしません。全面粘着ではないので、取り付けやすい。用途鉄ラックなどの端面保護・目印、各種板材の端面保護・目印に材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー長さ(m)2
安心クッションはさみこみ型
カーボーイ¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として材質NBR色ライトグレー取付方式両面テープ(別売)長さ(m)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッションはさみこみ型ロール巻き
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581巻当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。用途鉄板やアングルのエッジ処理に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型幅(mm)9質量(kg)1.65長さ(m)30寸法(幅Wmm×長さLm)9×30取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)内幅(mm)2
安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ブラック
カーボーイ¥7,998税込¥8,7981箱ほか当日出荷材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型質量(kg)約1..65(外箱込み)取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)30奥行(mm)11寸法(幅W×高さH)(mm)9×14内幅(mm)2
H鋼ショックレスガード
日大工業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷H鋼等の衝撃吸収材として使用できます。H鋼のエッジ部分の緩衝材です。中空形状の為、衝撃吸収性に優れております。広げやすく、取り付け作業性に優れています。用途シャッター回り・エレベーター廻り・工場内のH鋼保護等。材質軟質塩ビ長さ(m)1
H鋼セーフティーガード
エムエフ¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から9日以内出荷常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。用途H鋼の常設養生に材質軟質塩化ビニル樹脂長さ(m)1
溝スポンジドラム巻
光¥8,998~税込¥9,898~1巻当日出荷衝撃吸収性に優れています。用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)12色黒取付方式差し込みタイプ長さ(m)35
バンパープロ BP8 型
岩田製作所¥6,698税込¥7,3681本当日出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。用途工事現場や工場での危険防止に。トラスコ品番366-0354材質発泡ウレタン形状はさみこみ型幅(mm)26質量(kg)0.47色黄×黒高さ(mm)30長さ(m)1取付け方法差し込みタイプ(両面テープ別売)スリット幅(mm)8
Uパッキンクリア
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1箱(2個)ほか9日以内出荷U字型で板材などに簡単に差し込めます。用途ガラス・鉄板などの縁ゴム、クッション材に。材質ポリ塩化ビニール色クリア耐熱温度(℃)(耐寒)-20~90耐油性なし耐水性有耐候性有
ガードレールクッション
ユニット¥2,198税込¥2,4181枚3日以内出荷ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です。クッション部の厚みは15mm厚です用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい材質PVC、PE発泡体幅(mm)300厚さ(mm)15色黄黒長さ(m)0.3
ピッたし看看
エムエフ¥1,498税込¥1,6481セット(2本)当日出荷看板の枠を養生します。 クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。 幅広看板にはアタッチメントを使用してください。用途看板の危険な角養生にセット内容右枠用1本、左枠用1本材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700質量(g)150.6取付け方法巻きタイプ有効幅(mm)10~40
H鋼セーフティガード
王子ゴム化成¥21,980~税込¥24,178~1箱(10本)6日以内出荷耐震補強工事のH形鋼にも最適! H形鋼を衝撃物からしっかり保護。 軟質樹脂製でソフトな感触。 衝突時も安心な高い衝撃吸収性。 接着剤で簡単取付。用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に材質軟質塩化ビニル樹脂形状はさみこみ型取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)標準長さ(m)1
0.9m トラクッションガード 挟み込型/2本
エスコ(1件のレビュー)¥3,920税込¥4,3121組(2本)翌日出荷C型鋼、H型鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型色ブラック/イエロー
0.9m クッションガード 挟み込型/2本 黄
エスコ¥1,760税込¥1,9361組(2本)翌日出荷スチールラックやガラスのエッジに。鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型色イエロー
ピッたし看看(アタッチメント) 青
エムエフ¥439税込¥4831本当日出荷看板の枠を養生します。 クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。 幅広看板にはアタッチメントを使用してください。用途看板の危険な角養生にトラスコ品番785-3955材質発泡ポリエチレン長さ(mm)550色青質量(g)24.3取付け方法巻きタイプ有効幅(mm)10~40
バンパープロ BP7型
岩田製作所¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷から4日以内出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。 耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。用途工事現場や工場での危険防止に。仕様両面テープなし材質発泡ウレタン幅(mm)40色黄×黒タイプBP7取付け方法差し込みタイプスリット幅(mm)8
スーパータイガード
仙台銘板¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷頑丈なつくりで、D29の太径並列鉄筋にも対応できます。H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。高さが100mmあり安定感抜群です。適合D19~D29 高さ100H長さ(m)1
トラ柄反射クッション はさみこみ型
カーボーイ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷トラ柄の反射クッションです。暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。用途鋼材などの保護用クッション材質反射材/EVA形状はさみこみ型厚さ(mm)12粘着剤アクリル寸法(幅W×長さL)(mm)約160×1000
注意喚起養生カバー”パックンTD300”
エムエフ¥2,498税込¥2,7481袋(2本)当日出荷注意喚起と養生を兼ね揃えた商品です。最大100Φまで養生できるので足場であればジョイント部分まで設置することが出来ます。枠養生の場合、巻付け対象幅80~230mmまで養生できます。ロール状に巻いているのでコンパクトで持ち運びしやすくなっています。表面に塩ビフィルムを貼っているので、耐候性がよく、長期間屋外で使用しても劣化しにくくなっています。ホールド力があり、繰り返し使用することができます。テープ要らずでしっかり保護できます。用途足場単管の養生に。開口枠の養生に。トラスコ品番250-2112材質硬質塩ビ発泡ポリエチレン幅(mm)45厚さ(mm)3.5色黄/黒長さ(m)1有効径(Φmm)100有効幅(mm)80~230
H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ
ナカ工業¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター材質軟質PVC長さ(mm)2000幅(mm)29寸法A(mm)14適合サイズ(mm)13~16出幅(mm)46
H鋼セーフティガード
王子ゴム化成¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷H形鋼に取り付けるエッジ保護材です。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。 適用可能なH形鋼のサイズ(厚さ)は、9~28mmの幅広いラインナップ。 さまざまなH形鋼に、ぴったりとフィットします。 軟質樹脂製と独自の中空形状で、万が一の衝突時も安心なソフトな感触で、しっかりと衝撃吸収です。 接着剤を塗布してH形鋼に装着するだけなので、取り付け作業も簡単です。用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂
H鋼セーフティガード蓄光(LUMI)
王子ゴム化成¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷H形鋼に取り付ける蓄光ライン入りエッジ保護材です。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも半永久的に蓄光、発光を繰り返します。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化していますので、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として色黄(蓄光ライン入)寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂
9x11mm/ 2m クッションガード(挟み込型)黒
エスコ¥785税込¥8641個7日以内出荷エスコ品番EA983FE-51B材質NBR(発泡ゴム)寸法(mm)9×2000×11(奥行)色ブラック質量(g)約65
9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)黒
エスコ¥8,820税込¥9,7021個翌日出荷非粘着、はさみこみ式です。 大型の設備や長尺物への施工にも使用できます。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。 外箱は切り離して、保管に便利なパッケージになります。エスコ品番EA983FE-50B材質NBR(発泡ゴム)色ブラック質量(g)約1650(外箱含)寸法(幅W×奥行D)(mm)約9×111巻長さ(m)30
スーパータイガード
アラオ¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷ベース部は格子腕上部に軟質を付けた衝撃緩和型。 H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。 バネ効果アップ。適合D10~D29高さ(mm)100