絞り込み
厚さ(mm)
材質
- ABS樹脂(5)
- その他(1)
- ウレタン(1)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(14)
- エラストマー(7)
- ゴム(6)
- スチール(1)
- ニトリルゴム(NBR)(24)
- ポリウレタン(PU)(9)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- 合成ゴム(16)
- 塩ビ(PVC)(5)
- 天然ゴム(NR)(1)
- 酢酸ビニル(EVA)(1)
ブランド
「形状」から絞り込む

ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)
王子ゴム化成¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150主材質熱可塑性エラストマー
ネオストッパー
八興¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から8日以内出荷D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン色黒取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)ライン色黄
H鋼バンパー トラ柄
アラオ¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。色トラ柄長さ(m)1
D型ゴム
八幡ねじ¥919税込¥1,0111個当日出荷耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。用途戸当り緩衝材、クッション材に。トラスコ品番469-9183材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330幅(mm)30厚さ(mm)21.5色黒
クッションガード(半円型)
エスコ¥3,330税込¥3,6631袋(2本)翌日出荷非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。粘着剤はついていません。両面テープで貼り付けてください。材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)50厚さ(mm)26質量(g)約195
安心クッションL字型900mm 木目
カーボーイ¥799~税込¥879~1本翌々日出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900色木目ホワイト使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブクッション
カーボーイ¥1,298税込¥1,4281巻翌々日出荷クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。好きな幅や長さにはさみで簡単にカットできます。用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状ウェーブ厚さ(mm)0.8寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8×200×0.8
ターミナルゴム
JB(日本ボデーパーツ工業)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から7日以内出荷対候性・耐水性・耐久性に優れた合成ゴムを採用。衝撃吸収に優れたD型ゴムとなり、中空形状の為、クッション性は抜群です。用途トラック後部や倉庫・物流センターなどのクッションとしてご使用ください。材質合成ゴム
安心クッションコーナー用 木目
カーボーイ¥209~税込¥230~1個翌々日出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用色木目ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
カーストッパー(角型ムクタイプ)
王子ゴム化成¥34,980税込¥38,4781本61日以内出荷合成ゴム製の角(CSK)型衝撃吸収材。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持する角型ムク(無垢)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状角型色黒タイプムク(無垢)タイプ寸法L(mm)1000高さH(mm)100厚さT(mm)60幅W(mm)100ボルト穴ピッチ(mm)100-400p×2-100下穴径d(Φmm)22主材質合成ゴム推奨取付ボルトM16上穴径D(Φmm)40
穴キャップ(ネオストッパー・カーストッパー用)
王子ゴム化成¥359~税込¥395~1個ほか3日以内出荷王子ゴム化成製のネオストッパー、カーストッパーの専用穴キャップです。用途対応品番:NS-110D、NS-135D、NS-110D(L)、NS-135D(L)、CSD-0110、CSD-0135、、CSD-0110(L)、CSD-013(L)主材質熱可塑性エラストマー
戸当りクッション 粘着付
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1箱(5パック×6個)ほか9日以内出荷透明で色移りしにくい戸当りクッションです。用途脚ゴム、戸当り緩衝材として。付属品粘着シート材質ポリウレタン
ターミナルラバー D型 中空タイプ
信栄物産¥23,980~税込¥26,378~1本8日以内出荷大型車でも安心、接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ衝撃ショックを和らげる合成ゴム製用途倉庫、配送センター等の荷受所のクッションや、トラックの後部クッションや、駐車場の車止めに。材質合成ゴム形状かまぼこ型色黒
D型プロテクター 1000mm
ユニット¥6,898税込¥7,5881本3日以内出荷取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5983材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×1000×47質量(kg)1.3色黒
D型プロテクター 300mm
ユニット¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5967材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×300×47色黒質量(g)400
窓ストッパー
カーボーイ¥539税込¥5931個当日出荷窓の開け幅を固定し、お子さまが外に出られないようにしながら、換気用に窓を開けることができます。両面テープで簡単に取り付けできます。用途窓の換気に使用します。色透明材質(本体)ポリカーボネート寸法(縦×横×高さH)(cm)約16.5×5.8×0.8材質(部品)バネ/スチール
ウォールプロテクター
セーフラン安全用品¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷ゴム製で衝突時の衝撃を吸収分散。 工場や倉庫、駐車場などの壁に取り付けてご使用ください。 反射タイプで視認性向上。 警告カラーでしっかりと危険を周知。用途工場や倉庫、駐車場など幅広いシーンに付属品設置用ネジ一式材質ゴム長さ(mm)1000形状平型幅(mm)160厚さ(mm)50色黄/黒タイプ反射
ターミナルラバー(カーストッパー)E型ゴム
信栄物産¥55,980~税込¥61,578~1本26日以内出荷から31日以内出荷大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。長さ(mm)2000色黒材質(本体)合成ゴムタイプ無垢、穴アキ金具(当て板)無取付穴ピッチ(mm)450断面タイプ(ゴム)E型
バンパープロ フラットタイプΦ70
岩田製作所(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様長さ(m)1
バンパープロ フラットタイプ BP4
岩田製作所¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。タイプBP4
バンパープロ BP21
八幡ねじ¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途扉や壁面などの平面に取り付けるフラットタイプです。トラスコ品番521-9553材質ポリウレタン(PU)幅(mm)70色黄/黒高さ(mm)35長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21硬度(ショア A)60~70程度
バンパープロ BP4
八幡ねじ¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途扉や壁面などの平面に取り付けるフラットタイプです。材質ポリウレタン(PU)幅(mm)40高さ(mm)30長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21硬度(ショア A)60~70程度
バンパープロ BP8
八幡ねじ¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途板材やアングル材などのエッジ部に取り付けるタイプです。材質ポリウレタン(PU)長さ(m)1縦(mm)30横(mm)26使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21硬度(ショア A)60~70程度
バンパープロ BP9
八幡ねじ¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途支柱や配管などに取り付けるタイプです。材質ポリウレタン(PU)厚さ(mm)10高さ(mm)25長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21外幅(mm)50内幅(mm)30硬度(ショア A)60~70程度
バンパープロ BP22
八幡ねじ¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途支柱や配管などに取り付けるタイプです。材質ポリウレタン(PU)厚さ(mm)10高さ(mm)35長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21外幅(mm)70内幅(mm)50硬度(ショア A)60~70程度
バンパープロ BP34
八幡ねじ¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途板材やアングル材などのエッジ部に取り付けるタイプです。トラスコ品番522-1155材質ポリウレタン(PU)色黄/黒長さ(m)1縦(mm)36横(mm)40使用環境温度(℃)-25~80硬度(ショア A)60~70程度
バンパープロ BP7
八幡ねじ¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途板材やアングル材などのエッジ部に取り付けるタイプです。トラスコ品番521-7931材質ポリウレタン(PU)色黄/黒長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80直径(mm)40硬度(ショア A)60~70程度
バンパープロ BP45
八幡ねじ¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途板材やアングル材などのエッジ部に取り付けるタイプです。トラスコ品番521-7939材質ポリウレタン(PU)色黄/黒長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80直径(mm)50硬度(ショア A)60~70程度
孔付防振ゴム
八幡ねじ¥1,498税込¥1,6481箱(2個)9日以内出荷耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。用途戸当り緩衝材、クッション材に。トラスコ品番469-9199材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330幅(mm)60厚さ(mm)11.5
ひね付緩衝ゴム
八幡ねじ¥1,298税込¥1,4281箱(2個)9日以内出荷耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。用途戸当り緩衝材、クッション材に。付属品粘着シートトラスコ品番469-2798材質エチレンプロピレンゴム
アメゴムチューブ
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981箱(2個)9日以内出荷運動補助などに使えるチューブタイプのゴムです。用途腰痛防止、スポーツトレーニング用に。トラスコ品番469-6038材質天然ゴム長さ(mm)2000対応弾性:有、粘着有無:無内径(mm)Φ38
D型プロテクター
八幡ねじ¥3,698税込¥4,0681箱(2個)9日以内出荷丸穴のついたD型形状のゴムです。用途駐車場などの保護材、コーナー面の保護材。トラスコ品番465-7901材質EPDM長さ(mm)330幅(mm)45厚さ(mm)7高さ(mm)45使用温度(℃)-40~120穴数2個穴径(mm)20(下穴6)
アクアクローズ
仙台銘板¥21,980税込¥24,1781箱(10本)翌々日出荷設置することで階下の資材水漏れ防止や階下の清掃業務の手間を軽減できる。足場板を置くだけや、桟木をコンクリート釘打ち固定、モルタル山設置など利便性より価格面で原始的な方法を採用している現場が多い。規格:本体→50w×33H×1m ジョイント→34w×18H×100L ジョイント用テープ→200w×75H 材質:PVC撥水テープ 【セット内容】:本体×10本 ジョイント×5個 ジョイント用テープ×10枚用途荷揚開口部、階段周辺などの雨水ストッパー。階下への雨水侵入防止材。
クッションガード(半円型/細幅)
エスコ(1件のレビュー)¥880~税込¥968~1袋(2本)翌日出荷非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。粘着剤はついていません。両面テープ(別売)で貼り付けてください。材質NBR(発泡ゴム)幅(mm)35厚さ(mm)18