72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • D型ゴム 光

    D型ゴム

    (8件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。
    用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)形状D型
  • ターミナルラバー D型 モノタロウ

    ターミナルラバー D型

    モノタロウ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    衝撃吸収力に優れたD型ゴム製の衝撃吸収材! 接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状です。 合成ゴム製なので、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
    用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。形状D型厚さ(mm)10材質(本体)合成ゴムタイプ中空タイプ材質(当板)炭素鋼
  • カーストップ 光

    カーストップ

    (12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
  • 安心クッション半月型 細 カーボーイ

    安心クッション半月型 細

    カーボーイ(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!
    用途工場、倉庫の突起部分に!。台車、作業テーブルのエッジ部分に!。頭上の設備の危険箇所に!。駐車場やエレベーターの出入り口に!材質NBR(発泡ゴム)形状半月型幅(mm)35厚さ(mm)18
  • クッション半月型 900mm仕様 カーボーイ

    クッション半月型 900mm仕様

    カーボーイ(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
    用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)900質量(g)195寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッション半月型 カーボーイ

    クッション半月型

    カーボーイ(12件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
    材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50形状半月型RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションかまぼこ型 カーボーイ

    クッションかまぼこ型

    カーボーイ(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。 工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。 両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
    用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。形状かまぼこ型材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)400質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×厚さ)(mm)66×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安心クッション(半円型) TRUSCO

    安心クッション(半円型)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26全長(mm)400質量(g)85材質ニトリルゴム(NBR)形状半円型幅(mm)50厚さ(mm)26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 冷蔵庫ロック カーボーイ

    冷蔵庫ロック

    カーボーイ
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。両面テープで簡単に取り付けができます。開ける時は扉側の冷蔵庫ロック2箇所レバーを押しながら扉を開けてください。閉める時は自動的にロックされます。
    用途冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックします。材質(本体)ABS樹脂材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤寸法(縦×横×高さH)(cm)約8×7.5×2.5材質(部品)ネジ/スチール
  • 安心クッション(かまぼこ型) TRUSCO

    安心クッション(かまぼこ型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。幅(mm)66厚さ(mm)60長さ(m)0.4質量(g)250材質ニトリルゴム(NBR)形状かまぼこ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • カーストップ 穴付 光

    カーストップ 穴付

    (7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
    取付穴径(Φmm)6材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
  • ネオストッパー 王子ゴム化成

    ネオストッパー

    王子ゴム化成(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
    用途駐車場の外壁、カーブに最適黒(ライン-黄色)形状D形
  • D型スポンジ 光

    D型スポンジ

    329税込362
    1個
    当日出荷
    壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
    材質発泡ラバー(NBR)仕様粘着付
  • 安心クッション半円型 カーボーイ

    安心クッション半円型

    カーボーイ
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
    用途衝撃吸収材として材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)26長さ(mm)400幅(mm)50取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
  • コンセントキャップ カーボーイ

    コンセントキャップ

    カーボーイ
    689税込758
    1セット(15個)
    当日出荷
    使わないコンセントの口をふさぎ、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。コンセントの穴に差込むだけの簡単取付!。差込口をふさぐ事でホコリの侵入を防ぎます。取り出し用ツマミをつまんで引き出すと、簡単に取り外すことができます。
    用途コンセントの穴にキャップを差込んで安全対策!材質(本体)ABS樹脂寸法(縦×横×高さH)(cm)約2.3×2.9×2.1
  • D型ゴム40×26×450 光

    D型ゴム40×26×450

    (2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。
    用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に形状D型材質EPDM厚さ(mm)8トラスコ品番473-9795長さ(mm)450質量(g)350長さ(m)0.45寸法(幅W×高さH)(mm)40×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • クッションゴム(粘着付) TRUSCO

    クッションゴム(粘着付)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    粘着付ですのですぐに貼ることができます。発泡ラバーのスポンジで対象物を衝撃のキズなどから守ります。使い勝手の良い、天井高に合わせた2.4Mカットサイズです。
    用途扉等の戸当たりなど衝撃吸収や防音・気密材に。厚さ(mm)10長さ(m)2.4材質発泡ラバー(NBR)
  • セーフティクッション(山型) TRUSCO

    セーフティクッション(山型)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
    用途工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。イエロー×ブラック厚さ(mm)30
  • D型プロテクター 光

    D型プロテクター

    (4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
    用途駐車場やトラックの当たり止めとしてブラック厚さ(mm)47幅(mm)61取付け方法ビス止め
  • 駐車クッション テープ付き グレー(山型) イノアック

    駐車クッション テープ付き グレー(山型)

    イノアック(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
    用途駐車用など材質ポリエチレンタイプ山形色(柄)グレー両面テープあり
  • 安心クッション TRUSCO

    安心クッション

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)195タイプ半円型寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))26×50×0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 安心クッションウェーブ型 カーボーイ

    安心クッションウェーブ型

    カーボーイ
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。好きな幅や長さにはさみで簡単にカットできます。
    用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状ウェーブ厚さ(mm)約0.7寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5.5×120×0.7
  • ウェーブクッション カーボーイ

    ウェーブクッション

    カーボーイ
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。好きな幅や長さにさみで簡単にカットできます。
    用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状ウェーブ厚さ(mm)0.7寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5.5×120×0.7
  • ウェーブクッション 大 カーボーイ

    ウェーブクッション 大

    カーボーイ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    大きなウェーブ形状!。クッション性が高く弾力のある触感!。ぶつかった時の衝撃をやわらげます。ウェーブが取り付け箇所の凸凹に沿うため、様々な形状の角をガードできます。
    用途安全対策に付属品専用両面テープ材質本体/発砲ゴム(NBR)長さ(mm)2000幅(mm)約80厚さ(mm)約8粘着剤専用両面テープ/アクリル系
  • D型ゴム 光

    D型ゴム

    409税込450
    1本
    当日出荷
    形状D型材質EPDM長さ(mm)450取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 粘着付D型スポンジ TRUSCO

    粘着付D型スポンジ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    形状D型材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)10トラスコ品番442-9982幅(mm)15質量(kg)0.9長さ(m)25
  • 安心クッション マグネット 半円型90cm カーボーイ

    安心クッション マグネット 半円型90cm

    カーボーイ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    マグネット仕様なので脱着簡単です。柔らかく弾力性に優れた素材です。
    用途金属製の柱や棚などの危険な角に。仕様マグネット貼付け済み材質NBR(発泡ゴム)/マグネット長さ(mm)900取付け方法マグネット
  • 安心クッションかまぼこ型 カーボーイ

    安心クッションかまぼこ型

    カーボーイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
    用途強い衝撃の吸収材として材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)60長さ(mm)400幅(mm)66質量(g)250取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
  • ネオストッパー(D型・カマボコ型) 信和自動車工業

    ネオストッパー(D型・カマボコ型)

    信和自動車工業
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりとした形状を維持するD型中空形状の商品です。 従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。 取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を使用しています。
    用途屋内に関わらず、屋外駐車場、多用途で使用可能です。形状D型(カマボコ型)
  • 駐車クッション トラ柄(山型) イノアック

    駐車クッション トラ柄(山型)

    イノアック
    1,198税込1,318
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
    用途駐車用など材質ポリエチレンタイプ山型色(柄)トラ両面テープなし
  • チューブクッション カーボーイ

    チューブクッション

    カーボーイ
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    クッション性抜群の中空クッション構造で、ぶつかった時の衝撃を吸収します。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。クリアタイプなので透明で目立ちにくいです。専用両面テープ入りで、簡単に取りつけられます。
    用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質本体:PVC、粘着剤:アクリル系粘着剤形状チューブ厚さ(mm)0.5クリア寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約5×120××0.5
  • セーフティクッション 日本緑十字社

    セーフティクッション

    日本緑十字社
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    材質発泡ポリエチレン仕様裏面テープ付
  • 安心クッションD型 カーボーイ

    安心クッションD型

    カーボーイ
    879税込967
    1巻
    5日以内出荷
    中空構造で衝撃吸収力がアップしたD型構造のクッションです。
    用途戸当たり、台車などをカバー長さ(cm)200厚さ(cm)0.8
  • ターミナルゴム JB(日本ボデーパーツ工業)

    ターミナルゴム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    対候性・耐水性・耐久性に優れた合成ゴムを採用。衝撃吸収に優れたD型ゴムとなり、中空形状の為、クッション性は抜群です。
    用途トラック後部や倉庫・物流センターなどのクッションとしてご使用ください。材質合成ゴム
  • カーストップ 日本緑十字社

    カーストップ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1組
    当日出荷
    材質ゴム全長(mm)450
  • マルチロック カーボーイ

    マルチロック

    カーボーイ
    669税込736
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    小型の引き出し、小物ケース、小型箱の開閉部をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。両面テープで簡単に取り付けできます。左右どちらからでもロック・解錠が可能です。
    用途小型の引出し、小物ケース、小型箱などをロックします。材質(本体)ABS樹脂材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤材質(部品)ベルト/ポリエチレン
  • ウェーブクッション カーボーイ

    ウェーブクッション

    カーボーイ
    1,298税込1,428
    1巻
    翌々日出荷
    クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。好きな幅や長さにはさみで簡単にカットできます。
    用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状ウェーブ厚さ(mm)0.8寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8×200×0.8
  • ネオストッパー 八興

    ネオストッパー

    八興
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
    用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)ライン色
  • カーストップ 日本緑十字社

    カーストップ

    日本緑十字社
    10,980税込12,078
    1組(2本)
    当日出荷
    材質ゴム
  • D型ゴム 八幡ねじ

    D型ゴム

    八幡ねじ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
    用途戸当り緩衝材、クッション材に。トラスコ品番469-9183材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330幅(mm)30厚さ(mm)21.5

コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります

半月型・かまぼこ型・山型