絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 8195
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • クッションガード(D型) エスコ

    クッションガード(D型)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個(5個)
    翌日出荷
    粘着付。
    材質EPDMゴム形状D型ブラック
  • D型プロテクター 450mm ユニット

    D型プロテクター 450mm

    ユニット
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
    用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5975材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×450×47質量(g)600
  • キャビネットロック カーボーイ

    キャビネットロック

    カーボーイ
    669税込736
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    キャビネット、テレビ台、戸棚の扉をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。両面テープで簡単に取り付けができます。キャビネットロック開閉は下部レバーをスライドしたまま上にあげると開きます。下にさげると閉まります。
    用途キャビネット、テレビ台、戸棚などの扉をロックします。厚さ(mm)150材質(本体)ABS樹脂材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤高さ(cm)約40横(cm)約96材質(部品)ネジ/スチール、バネ/スチール
  • 出隅コーナー(カーストッパーNCD-1010/1315用) ナカ工業

    出隅コーナー(カーストッパーNCD-1010/1315用)

    ナカ工業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプの出隅コーナー部材です。
    用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質合成ゴム寸法(mm)284×284
  • 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-MKタイプ(スリット入り) ナカ工業

    衝撃吸収材 カーストッパーNCD-MKタイプ(スリット入り)

    ナカ工業
    48,980税込53,878
    1本
    8日以内出荷から21日以内出荷
    トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-MKタイプはスリットが入った無垢タイプで、躯体への衝撃を緩和し、固定用アンカーへの負荷を軽減します。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
    用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (無垢)スリット入り形状D型(かまぼこ型)ブラック
  • 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ ナカ工業

    衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ

    ナカ工業
    48,980税込53,878
    1本
    8日以内出荷から30日以内出荷
    トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Mタイプは耐久性に優れた無垢タイプです。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
    用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (無垢)形状D型(かまぼこ型)ブラック
  • セーフティクッション(山型) TRUSCO

    セーフティクッション(山型)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。 耐候性に優れています。
    用途工場内のぶつかりやすい箇所に。 駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)30材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系取付け方法両面テープ付属
  • カーストッパー(D型ムクタイプ) 王子ゴム化成

    カーストッパー(D型ムクタイプ)

    王子ゴム化成
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から61日以内出荷
    合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型ムク(無垢)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
    用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプムク(無垢)タイプ主材質合成ゴム推奨取付ボルトM16
  • カーストッパー(角型中空タイプ) 王子ゴム化成

    カーストッパー(角型中空タイプ)

    王子ゴム化成
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    合成ゴム製の角(CSK)型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持する角型中空(CSK)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。 当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
    用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状角型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000高さH(mm)100厚さT(mm)20寸法(幅W×厚さ)(mm)当板:50×4.5幅W(mm)100ボルト穴ピッチ(mm)150・450p x 6・150下穴径d(Φmm)25長穴(mm)当板穴:20×40 7個主材質合成ゴム推奨取付ボルトM16材質(当板)スチール上穴径D(Φmm)38
  • ターミナルラバー(カーストッパー)M型ゴム 信栄物産

    ターミナルラバー(カーストッパー)M型ゴム

    信栄物産
    62,980税込69,278
    1本
    26日以内出荷
    大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
    用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(当て板)鉄長さ(mm)2000材質(本体)合成ゴムタイプ無垢、穴アキ金具(当て板)付取付穴ピッチ(mm)450断面タイプ(ゴム)M型
  • ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産

    ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム

    信栄物産
    75,980税込83,578
    1本
    21日以内出荷
    大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
    用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴムタイプ無垢、穴アキ金具(当て板)無取付穴ピッチ(mm)450断面タイプ(ゴム)D型
  • チューブクッション 1.2m カーボーイ

    チューブクッション 1.2m

    カーボーイ
    799税込879
    1本
    当日出荷
    チューブでできた柔らかいクッションです。 角や湾曲した曲面にも施工できます。
    用途角、湾曲した面の安全対策。付属品両面テープトラスコ品番822-9997材質PVCクリア質量(g)170
  • バンパープロ フラットタイプΦ70 金具付 岩田製作所

    バンパープロ フラットタイプΦ70 金具付

    岩田製作所
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
    付属品コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本、アンカープラグ(ナイロン) 6本長さ(m)1
  • バンパープロ フラットタイプ BP17(蓄光) 岩田製作所

    バンパープロ フラットタイプ BP17(蓄光)

    岩田製作所
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。暗い場所でも優れた視認性。簡単に取付可能な両面テープ付。
    長さ(mm)1タイプBP17
  • 山型クリップ 大 ソニック

    山型クリップ 大

    ソニック
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    用紙のサイズや容量に合わせて使い分け可能です。大量の伝票などを保管したい時に大活躍。とじ枚数約190枚
    トラスコ品番688-7598材質スチール寸法(mm)挟口:147枚数とじ:190

コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります

半月型・かまぼこ型・山型