カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- 自動車補修部品(20)
- 鈑金・塗装(2)
- 自動車用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用山数3ベルト形PK
燃料フィルター
MANN-FILTER¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高圧燃料フィルターは燃料に含まれる有害な汚れや水分を除去し、摩耗や腐食による損傷を防ぎます。. 最大限の分離効率と密閉性により、メンテナンス期間を通じて機能面の信頼性と保護を保証します。 / 高圧での使用に適した強化素材または特殊素材MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途燃料フィルター: 燃料噴射システムを汚れの粒子や水分から守り、バイオ燃料など現代の燃料事情にも対応します。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個(500g)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 つや消し マットブラック
PROST's¥7,298税込¥8,0281個(950g)5日以内出荷1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。用途塗装色マットブラック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ)
ノーブランド(7件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
ホイールシリンダカップ
ミヤコ自動車¥1,190税込¥1,3091袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。