絞り込み
サイズ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- タカラ産業(32)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(17)
- GIKEN(川口技研)(15)
- ACE(エース)(15)
- NASTA(ナスタ)(15)
- エスコ(13)
- YKK AP(10)
- イノマタ化学(8)
- オークス(7)
- コーワソニア(4)
- ハイロジック(4)
- WAKI(和気産業)(3)
- NewHikari(3)
- 山崎実業(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- TENMA(天馬)(1)
- アイビー(1)
- アイ・エル・シー(1)
壁付型とは、バルコニーの壁面に取りつける物干し金具のことです。折りたたみできるタイプ、角度調整ができるもの、省スペースのミニタイプなどさまざまな物干し金具があります。収納は、横収納型と縦収納型の2タイプ。ワンタッチで収納でき、45度上向きと並行の2段階使用可能なタイプに人気があり、揺れても落ちにくい仕様のハンガー掛けが付いていることも特長です。設置後も角度変更が手軽にでき、竿高さが選べ、竿を挿した状態ですべての動作が可能な操作性抜群の物干し金具もあります。
「サイズ(mm)」から絞り込む

物干金具 壁取付
(64件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
窓枠用物干金物 ホスクリーン
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から3日以内出荷アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様用途窓枠用屋外物干金物仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス種類壁付型
窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から3日以内出荷設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。横型ブラケット仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。横型ブラケット仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
アルミ新ランドリーホルダーミニ
NewHikari(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。用途壁付型全長(mm)295耐荷重(kg)100サイズ(mm)295
ホスクリーン EK型
GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。材質アルミダイカスト/焼付け塗装全長(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)サイズ(mm)550
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷アーム角度3段階調整仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。縦型ブラケット仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
腰壁用物干金物 ホスクリーン
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様用途腰壁用屋外物干金物材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型
窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本3日以内出荷設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス取付厚(mm)18
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理寸法(mm)(物干部)559全長(mm)550材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から3日以内出荷外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
ピンチバスケット ホワイト
イノマタ化学¥179税込¥1971個当日出荷連結できるピンチバスケット。仕様●カラー:ホワイト●サイズ:23.4×10.7×12.9(使用時 約30.9)Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-19
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
DRY・WAVE 窓壁用物干金物 KAシリーズ
タカラ産業(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット4日以内出荷から7日以内出荷窓壁用のスタンダードタイプの物干金物 アーム角度3 段階調節種類壁付型角度(°)【アーム】3耐荷重(kg)30
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥7,498~税込¥8,248~1セット(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷アーム横収納型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミ全長(mm)412色シルバー種類壁付型取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷アーム横収納型。アーム角度2段階調整仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
ランドリーホルダーsmart
NewHikari¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷従来のランドリーホルダーよりもスマートな形状。用途竿を掛けたままで水平・斜め・収納の3つの操作が可能。材質アルミダイカスト寸法(mm)550×148×40全長(mm)550種類壁付型耐荷重(kg)30仕上塗装
Air+Arm エアアームKS-NEX001
NASTA(ナスタ)¥10,980税込¥12,0781組(2本)3日以内出荷から5日以内出荷すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。用途壁面直付用耐荷重(kg)(目安)30仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装材質(アーム)アルミニウム材質(ブラケット)アルミダイカスト
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
アルミ新ランドリーホルダー
NewHikari(31件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷ワンタッチで収納! 揺れても落ちにくいハンガー掛け付き! 上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。材質アルミダイカスト(塗装仕上)種類壁付型耐荷重(kg)100
ベランダ物干しステンカラー
エスコ¥5,010税込¥5,5111個翌日出荷使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)エスコ品番EA951FB-75材質アルミダイカスト全長(mm)550色ステンカラー種類壁付型耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
スカイクリーン AP型
ACE(エース)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1組(2本)当日出荷から5日以内出荷竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。用途物干金物仕様スライド4段階、120mmピッチ材質ADC/アクリル焼付塗装材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装タイプAP型種類壁付型耐荷重(kg)30
ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト
山崎実業¥6,200税込¥6,8201個13日以内出荷付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレン色ホワイト質量(g)1460備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり)適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
PORISH物干しブロー台付 PS-28 1組 2台入
TENMA(天馬)¥16,980税込¥18,6781組(2台)当日出荷安定感抜群のブロー台付き物干しです。使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。ベランダでの隠し干しにもおすすめです。水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。仕様●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070~1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544アズワン品番67-2358-73
ホスクリーン物腰壁用 HDS型
GIKEN(川口技研)¥6,998~税込¥7,698~1セット(2本)4日以内出荷から8日以内出荷機能や操作性はHC型と同等。 徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール種類壁付型
デイリースイング(腰壁用物干金物)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷洗濯物を高低2通りの位置で干せる腰壁取付の物干金物です。ノイズレスな形状で様々な現場になじみます。天候や洗濯物に合わせて、アーム角度を簡単に調整いただけます。竿ごとアームを振り上げ収納して、空間を有効活用していただけます。用途ベランダの腰壁に最適です。材質アルミダイカスト耐荷重(kg)30(2本あたり)表面処理粉体塗装取付寸法(mm)幅44×高さ160×厚さ14取付穴ピッチ(mm)122~130
帽子ハンガー #6530シリーズ
イノマタ化学¥149税込¥1641個8日以内出荷お気に入り帽子を「魅せる収納」に。仕様●カラー:ホワイト●サイズ:13.7×2.7(使用時 11.7)×24.3Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-22
上下移動式ポール
NASTA(ナスタ)¥9,998~税込¥10,998~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。用途壁面直付用角支柱貫通用材質アルミニウム種類壁付型仕上アルマイト処理クリア塗装