絞り込み
レンズ色
  • レンズ色アンバー(6)
  • レンズ色イエロー(12)
  • レンズ色クリア(11)
  • レンズ色グリーン(4)
  • レンズ色ブルー(7)
  • レンズ色ホワイト(1)
  • レンズ色レッド(7)
光源光
  • アンバー(7)
  • イエロー(10)
  • グリーン(7)
  • ブルー(9)
  • ホワイト(13)
  • レッド(7)
ブランド
  • 槌屋ヤック
  • モノタロウ(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(49)
  • Strands(27)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • 花魁JAPAN(15)
  • KOITO(小糸製作所)(13)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(13)
  • WAS(ワズ)(5)
  • 市光工業(4)
  • 信和自動車工業(3)
  • WAS(3)
  • 小糸製作所(3)
  • ドーワ(2)
  • POLARG(2)
  • 小林総研(2)
  • 小山製作所(2)
  • アイケイケイ(2)
  • Fast Elefant(2)
  • LightFix(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズ色から絞り込む
アンバー
アンバー(6)
イエロー
イエロー(12)
グリーン
グリーン(4)
クリア
クリア(11)
ブルー
ブルー(7)
ホワイト
ホワイト(1)
レッド
レッド(7)
超流星マーカー 12/24V 槌屋ヤック超流星マーカー 12/24V槌屋ヤック(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
パワーLED採用で明るさ約3倍!定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
LED ドームマーカー 24V 槌屋ヤックLED ドームマーカー 24V槌屋ヤック(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ
付属品取り付け用M5フランジナット直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約130外径×高さH(Φmm×mm)90×80本体質量(g)約130コード長さ(mm)150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約45(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル材質(リング)PPLED使用数(個)3防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70
LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24 槌屋ヤックLEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24槌屋ヤック(4件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。
用途DC24V車専用コード長さ(mm)140(0.5sq)
流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック流星マーカー (DC24V)槌屋ヤック(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
流星ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック流星ポイントマーカーシグマ槌屋ヤック(3件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。 意匠登録 第1350840号
付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約91定格電流(mA)(DC28V時):約35関連資料(0.7MB)
閃光ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック閃光ポイントマーカーシグマ槌屋ヤック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。 発光面が大きく存在感抜群です。
付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約129定格電流(mA)(DC28V時):約50関連資料(0.7MB)
閃光デラックスマーカー 槌屋ヤック閃光デラックスマーカー槌屋ヤック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー 高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
付属品フランジナットM4(2個)フレーム色シルバー定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70定格電圧範囲(V)DC10~32
彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック彩光流星マーカー(DC24V)槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂レンズLEDマーカー
用途DC24V車専用
LED ドームマーカー 24V 槌屋ヤックLED ドームマーカー 24V槌屋ヤック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インナーレンズによる拡散光が美しいマーカー
用途RoHS対応仕様補修レンズ:4503、補修リング:Y-44R付属品フランジナットM5(2個)リング色ブラック定格電圧範囲(V)DC20~32
流星ポイントマーカー リトル 槌屋ヤック流星ポイントマーカー リトル槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリルコード長:各約200mm(0.5sq) 定格電圧範囲:DC21V~32V定格電流(DC28V時):約40mA付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)定格電圧 DC V24専用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ホワイト定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色ホワイト定格電圧 DC V12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途大きな発光面から美しく存在感ある光を放つ、面発光のサイドマーカーです。インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:イエロー定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色イエロー定格電圧 DC V12/24共用
採光流星マーカー 槌屋ヤック採光流星マーカー槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
樹脂レンズLEDマーカー。 昼間でも他のトラックとの差をつける、今までにない輝きを実現した彩光レンズ。 耐熱性に優れた高品質素材。 レンズ着色にカドミウムを含まない環境対策品。
付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約135タイプボルトアース外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約135コード長さ(mm)約140(0.5sq )材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約135取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)約60(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル材質(リング)ABSLED使用数(個)11
牙龍マーカー 槌屋ヤック牙龍マーカー槌屋ヤック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ダブルレンズで煌めきMAX
用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズ・インナーレンズ共に軽くて割れにくい樹脂レンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP定格電圧範囲 : DC10~32V定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)130電源(DC-V)12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:アンバー定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色アンバー定格電圧 DC V12/24共用
牙龍マーカー ガラス 槌屋ヤック牙龍マーカー ガラス槌屋ヤック
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ダブルレンズで煌めきMAX
用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズに透明度が高く、重厚感あるガラスレンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]ガラス/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP定格電圧範囲 : DC10~32V定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)220電源(DC-V)12/24共用
ベゼルレスマーカー 槌屋ヤックベゼルレスマーカー槌屋ヤック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
発光面が大きいフレームレスのレンズフルカバーモデルです。
用途厚みが約10mmの極薄ボディです。DC12/24V車共用タイプです。主材質:[ 本体 ] ABS/[ レンズ ] アクリル定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約70mA/(DC28V時)約40mA付属品:フランジナット M4(2個)※接続部防水処理を確実に行なってください。
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:レッド定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色レッド定格電圧 DC V12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ブルー定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色ブルー定格電圧 DC V12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:グリーン定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色グリーン定格電圧 DC V12/24共用
マルチライト シグマ ホワイト 槌屋ヤックマルチライト シグマ ホワイト槌屋ヤック
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
いろいろな用途で使用できるマルチなライトです。作業車等の操作パネルや計器の照明にも最適です。地面を照らすダウンライトとしてや愛車を照らすシャーシライト、操作パネル等を照らす手元灯等として使用できます。明るくワイドな光で照らす超広角高輝度LEDを採用しています。取り付けに必要なスペースを極力小さくした省スペース設計です。配線時に役立つコード逃しを備えています。
材質(本体)PP質量(g)約25レンズ色クリアコード長さ(mm)約200発光色ホワイト材質(レンズ)アクリル定格電流(mA)DC28V時:約35色(本体)ブラック定格電圧範囲(V)DC20~32
CE-451T LEDドームマーカー 700mm 24V イエロー 槌屋ヤックCE-451T LEDドームマーカー 700mm 24V イエロー槌屋ヤック
取扱い終了
レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 補修部品 6796445 4501 Pトップマーカーレンズ 黄 樹脂製 6797362 Y-44R リング ビス付 6797364 Y-44 リング ビスのみ 黒
寸法(mm)高さ約90 幅約80 長さ84 取付ピッチ43~60質量(g)145レンズ色イエローコード長さ(mm)約700(0.3sq)定格電流(mA)約45(DC28V時)防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70取付ナットM5フランジナット
スパークリングポイントマーカー 槌屋ヤックスパークリングポイントマーカー槌屋ヤック
取扱い終了
レンズを全体を覆う、キラめく光 特殊シートで煌々たる光を。 きらめく光をレンズ全体に拡散する特殊シート採用。
用途DC12/24V車共用材質アクリル・ABS質量(g)約40タイプ(コード)アースコード長さ(mm)プラス/マイナス各約200定格電流(mA)約60(DC28V時)LED使用数(個)6
閃光ポイントマーカー 槌屋ヤック閃光ポイントマーカー槌屋ヤック(1件のレビュー)
取扱い終了
インナーレンズ全体を光らせる。 特殊導光板採用で美しく存在感ある光を実現! DC12/24V車共用。
付属品フレンジナットM4(2個)厚さ(mm)20材質(本体)ABS質量(g)40タイプコードアースタイプ外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)約200(0.5sq)本体質量(g)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×35コード長さ(mm)各約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約40取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約110/(DC28V時)約70定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
LEDタイプマーカーランプ