18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応寸法(mm)」から絞り込む
100未満(23)
100~200未満(31)
200~300未満(32)
300~400未満(29)
400~500未満(27)
500~600未満(23)
600以上
材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L型鋼製束 モノタロウ 動画あり
材質 タイプLタイプ 仕様ゴム板貼り 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール) 色(柄)ブラック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1箱(30個)
79,980 税込87,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA951EN-28 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)511~661 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
ブラック
1箱(30個)
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フクビ化学フクビ鋼製束
高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 レベルの調整が自在。素早い固定で作業時間を短縮。
1箱(20個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板、台座との溶接面が広く安定しています。 天板の受け面はゴム張り加工です。 圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
タイプLタイプ
1箱(25本)
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA951EN-18 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)511~661 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

フクビ化学CP支持脚
【CP038・CP048・CP050・CP060・CP548・CP560・CP387K・CP429K・CP471K・CP513K・CP1548・CP50203・CP50253・CP50303・CP50348】。高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎。【CP355L・CP397L・CP481L・CP523L・CP1560・CP50215・CP50265・CP50315・CP50360】。遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
1箱(50個)
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 大引の木やせによる施工後の高さ調整も可能です。
1箱(20個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1箱(30個)
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング