2ページ目: 床束・鋼製束

142件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応寸法(mm)から絞り込む
  • 床根太サポート金物 エイト[建築金物]

    床根太サポート金物

    エイト[建築金物]
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    床下のきしみを消音、軽減します。全長122mm(ボルト+丸座30Φ)。
    幅(mm)受座:65高さ(mm)受座:30奥行(mm)受座:35全高(mm)110
  • 床根太サポート金物 エイト[建築金物]

    床根太サポート金物

    エイト[建築金物]
    339税込373
    1個
    翌日出荷
    床下のきしみを消音、軽減します。全長55mm(ボルト+丸座30Φ)。
    幅(mm)受座:65高さ(mm)受座:30奥行(mm)受座:35全高(mm)40
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲25~37mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲25~37mm

    アルファ技研
    699税込769
    1本ほか
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)25~37
  • ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲20~27mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲20~27mm

    アルファ技研
    659税込725
    1本
    5日以内出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
  • 152-220mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    152-220mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA951EN-23材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)152~220ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
  • 126-156mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    126-156mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-22材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)126~156ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
  • HCマルチポスト フクビ化学

    HCマルチポスト

    フクビ化学
    24,980税込27,478
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
  • プラ束 宝生 受座タイプ フクビ化学

    プラ束 宝生 受座タイプ

    フクビ化学(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    3日以内出荷
    従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
  • プレフロアーS型(補強アジャスター) バラ販売 淡路技建

    プレフロアーS型(補強アジャスター) バラ販売

    淡路技建
    199税込219
    1本
    4日以内出荷
    ・耐荷重性能のみに特化した補強アジャスター。遮音性能はありません。・主な使用箇所は、店舗や施設など遮音性能が必要のない案件や床先行時の間仕切り壁下補強箇所。
  • プレフロアーS型(補強アジャスター) 淡路技建

    プレフロアーS型(補強アジャスター)

    淡路技建
    9,898税込10,888
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    ・耐荷重性能のみに特化した補強アジャスター。遮音性能はありません。・主な使用箇所は、店舗や施設など遮音性能が必要のない案件や床先行時の間仕切り壁下補強箇所。
  • WP型 支持脚(補強用) バラ 万協

    WP型 支持脚(補強用) バラ

    万協
    669税込736
    1箱
    3日以内出荷
    入数(本)1
  • システムネダ N3型 バラ 万協

    システムネダ N3型 バラ

    万協
    739税込813
    1箱
    3日以内出荷
    形状【ネダ】TYPE B入数(本)1
  • 高遮音防振システムネダ NY2型 バラ 万協

    高遮音防振システムネダ NY2型 バラ

    万協
    619税込681
    1箱
    3日以内出荷
    入数(本)1
  • システムネダ N3型 バラ 万協

    システムネダ N3型 バラ

    万協
    619税込681
    1箱
    3日以内出荷
    入数(本)1
  • システムネダ N2型 バラ 万協

    システムネダ N2型 バラ

    万協
    1,298税込1,428
    1箱
    3日以内出荷
    形状【ネダ】TYPE E入数(本)1
  • 高遮音防振システムネダ NY3型 万協

    高遮音防振システムネダ NY3型

    万協
    14,980税込16,478
    1箱
    3日以内出荷
  • ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲25~37mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲25~37mm

    アルファ技研
    679税込747
    1本ほか
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)25~37
  • ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲35~50mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲35~50mm

    アルファ技研
    679税込747
    1本ほか
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)35~50
  • 鋼製束用 釘・ねじセット 若井産業

    鋼製束用 釘・ねじセット

    若井産業
    360税込396
    1袋
    5日以内出荷
  • 鋼製束 L型 TRUSCO

    鋼製束 L型

    TRUSCO
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    軽量、強固で耐久性に優れています。
    用途建物の床を支える建築部材として。材質タイプLタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)L型部:85×65×38ベース寸法(mm)90×85
  • ツカフレーム アイテック[建築金物]

    ツカフレーム

    アイテック[建築金物]
    28,980税込31,878
    1ケース(5個)
    6日以内出荷
    木製の床束に比べて極めて高い強度を持っています。 耐食性に優れたダクロ処理/高級クロムメッキ仕上げで、木製の床束のようにシロアリの被害や腐朽菌による被害もありません。 3種類のサイズで、様々な床下高に的確に対応します。
    用途適応箇所/大引き・束付属品トラスタピックス(5×45)×2/本、専用ピット#3 1本材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板タイプLタイプ表面処理ダクロタイズド処理
  • 108-134mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    108-134mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-21材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)108~134ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
  • 236-386mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    236-386mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-15材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)236~386ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
  • CP支持脚 フクビ化学

    CP支持脚

    フクビ化学
    59,980税込65,978
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    【CP038・CP048・CP050・CP060・CP548・CP560・CP387K・CP429K・CP471K・CP513K・CP1548・CP50203・CP50253・CP50303・CP50348】。高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎。【CP355L・CP397L・CP481L・CP523L・CP1560・CP50215・CP50265・CP50315・CP50360】。遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
  • 屋外用プラ木レン マルチポスト フクビ化学

    屋外用プラ木レン マルチポスト

    フクビ化学
    62,980税込69,278
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
    ブラック
  • フクビ鋼製束 フクビ化学

    フクビ鋼製束

    フクビ化学
    34,980税込38,478
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 レベルの調整が自在。素早い固定で作業時間を短縮。
  • スペアスタンド フクビ化学

    スペアスタンド

    フクビ化学
    6,498税込7,148
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    ボーダーに床高に応じて取付けます。
    材質PP樹脂
  • 床束 コンドーテック

    床束

    コンドーテック(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    天板、台座との溶接面が広く安定しています。 天板の受け面はゴム張り加工です。 圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
    タイプLタイプ
  • スチール束【ジャッキーⅡ】L タナカ

    スチール束【ジャッキーⅡ】L

    タナカ
    449税込494
    1本
    5日以内出荷
    軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!。床束として使用します。1.軽量、強固で耐久性に優れています。2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
    付属品専用ビス(100本)
  • プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシン

    プロウェーブ鋼製束・Ⅱ

    BXカネシン
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
    用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
  • プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシン

    プロウェーブ鋼製束・Ⅱ

    BXカネシン
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
    用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
  • プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシン

    プロウェーブ鋼製束・Ⅱ

    BXカネシン(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
    用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
  • プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシン

    プロウェーブ鋼製束・Ⅱ

    BXカネシン
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
    用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
  • プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシン

    プロウェーブ鋼製束・Ⅱ

    BXカネシン
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
    用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
  • 根太システムLRJ型(断面LR型) 淡路技建

    根太システムLRJ型(断面LR型)

    淡路技建
    13,980税込15,378
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    ・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。根太システムR型に20mmロングナットを採用した根太太システムLR型。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
  • 根太システムRS型(断面R型) 淡路技建

    根太システムRS型(断面R型)

    淡路技建
    9,998税込10,998
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    ・S型アジャスター用システム根太。在来際根太の代わりやキッチン下など重量物が置かれる個所などに兼用します。 使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
  • 根太システムRS型(断面R型)バラ販売 淡路技建

    根太システムRS型(断面R型)バラ販売

    淡路技建
    499税込549
    1本
    4日以内出荷
    ・S型アジャスター用システム根太。在来際根太の代わりやキッチン下など重量物が置かれる個所などに兼用します。 使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
  • 根太システムRS型(断面T型) 淡路技建

    根太システムRS型(断面T型)

    淡路技建
    21,980税込24,178
    1箱(28本)
    4日以内出荷
    ・S型アジャスター用システム根太。在来際根太の代わりやキッチン下など重量物が置かれる個所などに兼用します。 使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
  • 根太システムRS型(断面M型)バラ販売 淡路技建

    根太システムRS型(断面M型)バラ販売

    淡路技建
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ・S型アジャスター用システム根太。在来際根太の代わりやキッチン下など重量物が置かれる個所などに兼用します。 使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
  • 根太システムRS型(断面T型)バラ販売 淡路技建

    根太システムRS型(断面T型)バラ販売

    淡路技建
    789税込868
    1本
    4日以内出荷
    ・S型アジャスター用システム根太。在来際根太の代わりやキッチン下など重量物が置かれる個所などに兼用します。 使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
床束・鋼製束