4ページ目: 床束・鋼製束

142件中 121~142件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応寸法(mm)」から絞り込む
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲45~65mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲45~65mm

    アルファ技研
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(40本)
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
  • スーパーメジ C型(注入目地用、抜き目地タイプ) 藤本産業

    スーパーメジ C型(注入目地用、抜き目地タイプ)

    藤本産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(20本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
    長さ(mm)1000型式C10適合目地幅(mm)10
  • 511-661mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    511-661mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-28材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)511~661ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
  • 411-561mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    411-561mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-27材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)411~561ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
  • 321-471mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    321-471mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-26材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)321~471ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
  • 236-386mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    236-386mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-25材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)236~386ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
  • 192-300mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    192-300mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-24材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)192~300ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
  • 511-661mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    511-661mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-18材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)511~661ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
  • 411-561mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    411-561mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-17材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)411~561ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
  • 321-471mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    321-471mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-16材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)321~471ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
  • 192-300mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    192-300mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-14材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)192~300ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
  • 152-220mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    152-220mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-13材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)152~220ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
  • 126-156mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    126-156mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-12材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)126~156ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
  • 108-134mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    108-134mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-11材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)108~134ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
  • DH鋼製束 フラット型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH鋼製束 フラット型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(25本)
    当日出荷
    溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
    用途住宅用床下支持部材材質鉄、溶融亜鉛メッキ
  • DH鋼製束 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH鋼製束 L型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
    用途住宅用床下支持部材材質鉄、溶融亜鉛メッキ
  • CPマルチ支持脚 フクビ化学

    CPマルチ支持脚

    フクビ化学
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎
    タイプ汎用最低勘合寸法(mm)10
  • CPR支持脚 フクビ化学

    CPR支持脚

    フクビ化学
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
    仕様25mmゴム座付
  • CPRマルチ支持脚 フクビ化学

    CPRマルチ支持脚

    フクビ化学
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
    仕様25mmゴム座付タイプ汎用最低勘合寸法(mm)10
  • フクビ鋼製束(フラットタイプ) フクビ化学

    フクビ鋼製束(フラットタイプ)

    フクビ化学
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 大引の木やせによる施工後の高さ調整も可能です。
  • プラ束 宝生 台板タイプ フクビ化学

    プラ束 宝生 台板タイプ

    フクビ化学(5件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個ほか
    3日以内出荷
    従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
  • 178mm[黒] 自在マウント エスコ

    178mm[黒] 自在マウント

    エスコ
    ¥5,250税込¥5,775
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BF-11材質スチール
床束・鋼製束