1,527件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
1セット(300個)ほか
5,132 税込5,645
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(300個)ほか
4,252 税込4,677
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(300個)ほか
4,138 税込4,552
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2200個)ほか
7,783 税込8,561
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(14個)
667 税込734
翌々日出荷

サイズ4.2×20 寸法H(mm)2.6 寸法d(mm)7.5 寸法S(mm)全ねじ
1袋(1000個)
9,992 税込10,991
9日以内出荷

MDF・パーチクルボード用ビス 特長 粗いピッチにネジの山谷差を極端に大きく仕上げてあり、抜群の保持力です。 ネジ込みトルクが軽く、空回りトルクが大きいので作業ミスが少なくなります。 先端まで立ったネジ山が、相手材を確実にとらえ堅い表層部を壊さず食い込んでいきます。
長さ(mm)16 十字穴番号2 呼び径3 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)6
1袋(3000個)
16,660 税込18,326
10日以内出荷

長さ(mm)32 ドリル径(Φmm)3.4 寸法k(mm)2.8 呼び径d4 ビットNo#2 寸法dk(mm)7
1袋(500個)
5,320 税込5,852
翌々日出荷

1袋(500個)
7,080 税込7,788
10日以内出荷

特長 複数条のねじ部を有するタッピンねじにおいて、先端錐部と軸部の境界部分にトルク負担の掛かる箇所が ありますが、MTねじは2条ねじですが、その境界部のねじを半回転ないし数回転分ねじ無しにして急変する トルク負担をなくしねじ込み時のスムーズな作業性を実現しました。
長さ(mm)20 呼び3.8
1袋(1500個)
5,700 税込6,270
翌々日出荷

サイズ4×14 寸法L(mm)14 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)3.9 適合板厚(mm)合計1.4以下 寸法S(mm)全ねじ
1袋(1000個)
5,565 税込6,122
10日以内出荷

特長 複数条のねじ部を有するタッピンねじにおいて、先端錐部と軸部の境界部分にトルク負担の掛かる箇所が ありますが、MTねじは2条ねじですが、その境界部のねじを半回転ないし数回転分ねじ無しにして急変する トルク負担をなくしねじ込み時のスムーズな作業性を実現しました。
長さ(mm)20 呼び3.8
1袋(1500個)
7,520 税込8,272
翌々日出荷

1個
1,320 税込1,452
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,218 税込1,340
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビックス ドリコンビス <特長> 鉄鋼板3.0ミリまでは結合可能。 下穴に対しドリルがガイドの役割をはたす為、締め込みが安定しスムーズ。 コンクリート以外のご使用でも材割れなどの心配が要らずマルチビスとして活躍します。 <用途例> スイッチボックスの取り付け 配管サドルの取り付け 滑り止めステップの取り付け 屋根の水切りの取り付け 洗面所の小物などの取り付け 座席などの取り付け 他 <使用上の注意> ドリコンビスには先端にドリルが付いておりますが、重量ブロック、 コンクリート、タイル等へのご使用の際にはプラグは不要ですが 必ず下穴を開けて下さい。
長さ(mm)60 呼び5
1袋(32個)
667 税込734
翌々日出荷

MDF・パーチクルボード用ビス 特長 粗いピッチにネジの山谷差を極端に大きく仕上げてあり、抜群の保持力です。 ネジ込みトルクが軽く、空回りトルクが大きいので作業ミスが少なくなります。 先端まで立ったネジ山が、相手材を確実にとらえ堅い表層部を壊さず食い込んでいきます。
長さ(mm)25 十字穴番号2 呼び径4 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 寸法dk(mm)8
1袋(16個)
667 税込734
翌々日出荷

ドリル径(Φmm)3.4 寸法k(mm)2.8 呼び径d4 ビットNo#2 寸法dk(mm)7
1袋(36個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法L(mm)2.8 切刃(mm)外径2.9、長さ3.5 ピッチP(mm)1.4 ねじ外径(mm)4.2
1袋(28個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(28個)ほか
667 税込734
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MDF・パーチクルボード用ビス 特長 粗いピッチにネジの山谷差を極端に大きく仕上げてあり、抜群の保持力です。 ネジ込みトルクが軽く、空回りトルクが大きいので作業ミスが少なくなります。 先端まで立ったネジ山が、相手材を確実にとらえ堅い表層部を壊さず食い込んでいきます。
十字穴番号2 呼び径3 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)6
1袋(53個)ほか
667 税込734
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法H(mm)3.5 寸法S(mm)13 寸法D(Φmm)9
1個
6,403 税込7,043
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,076 税込2,284
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,403 税込7,043
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アウプリベット 頭部形状:ナベ、トラス 特長 1.操作が簡単で確実です。 2.ハンマーで芯ピンを打つだけです。他のリベットのように特殊工具が必要ありません。 3.作業時間は穴あけを含めて一本あたり3~4秒でできます。 4.ネジと違い、振動によってリベットが脱落するおそれがありません。 5.足が四ッ割りの為、かしめにバラツキがありません。 6.当て盤のできない箇所や狭い場所に最適です。 7.芯ピンを抜き去ればリベットの取り外しが可能で、資源リサイクルのための解体作業が容易に行えます。(ストレートピンの場合) 主要用途 航空機・自動車・船舶・鉄道車両・通信機・建造物・板金各種・スチール家具・コンテナ・門扉・フェンス・窓格子
長さ(mm)6 寸法L(mm)2.5 寸法H(mm)9.5 寸法d(mm)3 寸法F(mm)2.5 カシメ板厚(mm)2~25 リベット径D(Φmm)5 加工物穴径(mm)5.1
1袋(10個)
667 税込734
翌々日出荷

長さ(mm)2.5 寸法d(mm)2.8 ピッチP(mm)0.35 ねじの呼びdM1.6
1個(6個)
667 税込734
翌々日出荷

長さ(mm)12 ピッチ(mm)0.7 呼び径M4 寸法H(mm)2.7 寸法A(mm)8.2
1個
8,054 税込8,859
翌々日出荷

長さ(mm)8 呼び4
1個(2個)
667 税込734
翌々日出荷

呼び径#10-32 寸法d(mm)9.19(0.362inch) 寸法C(mm)1.60(0.042inch) 寸法y(mm)1.52(0.060inch) 長さ(inch)3/4
1個
667 税込734
翌々日出荷

長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.5 寸法D(Φmm)6 呼び径dM3
1袋(17個)
667 税込734
翌々日出荷

PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
1袋(2個)ほか
667 税込734
翌々日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

呼び径M2.5
1個(13個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(5個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(42個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法C(mm)0.3 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)8 ねじの呼びdM4
1袋(1000個)
28,945 税込31,840
10日以内出荷

長さ(mm)15 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法C(mm)0.3 寸法k(mm)1.9 寸法dk(mm)8 ねじの呼びdM5
1袋(500個)
53,200 税込58,520
14日以内出荷

長さ(mm)12 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法C(mm)0.25 寸法k(mm)1.4 寸法dk(mm)6 ねじの呼びdM4
1袋(2000個)
117,005 税込128,706
14日以内出荷

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)25 ピッチ(mm)0.8 寸法k(mm)2.8 寸法dk(mm)10 ねじの呼びM5 ドライブサイズT25
1袋(16個)
667 税込734
翌々日出荷

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)35 ピッチ(mm)0.5 寸法k(mm)1.75 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3 ドライブサイズT10
1袋(25個)
667 税込734
翌々日出荷

長さ(mm)50 寸法c(mm)0.4 寸法f(mm)1.4 寸法k(mm)3.4 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)12 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6 寸法k+f(mm)4.8
1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷