絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
3価ブラック・3価ホワイト・アロック・クロメート・ニッケル・ユニクロ・茶ブロンズ・黒クロメート・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.5・1.58(16山)・1.75
「ねじの呼び」から絞り込む

+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥152,110~税込¥167,321~1ケース(140000個)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
+皿小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売
八幡ねじ¥137,040税込¥150,7441ケース(100000個)4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売
八幡ねじ¥106,700~税込¥117,370~1ケース(9000個)ほか4日以内出荷十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。用途主に電気プレート用に使用します。材質真鍮表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売
八幡ねじ¥111,660税込¥122,8261ケース(60000個)4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (真鍮) ケース販売
八幡ねじ¥100,970~税込¥111,067~1ケース(2100個)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
アロック(+)サラコ D=6 (ニッケル
大阪魂¥124,069税込¥136,4761袋(4500個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7表面処理アロック寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
16ヤマステン(+)UNC(FLAT
大阪魂¥203,280税込¥223,6081袋(50個)9日以内出荷材質ステンレス頭部形状平1インチ当たり山数16山穴の形状十字穴ねじの呼びUNC3/8長さ(inch)4"1/2