絞り込み
ねじの呼び
- M5(322)
長さ(mm)
- 6(104)
- 8(201)
- 10(237)
- 12(227)
- 13(50)
- 14(139)
- 15(209)
- 16(193)
- 18(115)
- 20(222)
- 22(70)
- 25(214)
- 30(195)
- 35(163)
- 40(160)
- 45(135)
- 50(140)
- 55(54)
- 60(89)
- 65(55)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(70)
- SUS304(50)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(11)
- チタン(3)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(13)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- レニー(RENY)(4)
- 鉄すべて(89)
- SWCH(2)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(18)
頭部形状

丸皿(40)

低頭(1)

皿(132)

超極低頭(1)
取付穴形状

すりわり(5)

十字穴(156)
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ステンコート(4)
- 3価ブラック(10)
- 3価ホワイト(9)
- その他(4)
- つや消し黒(17)
- アロック(13)
- カラー(16)
- クロメート(8)
- クローム(10)
- ゼロクローム(4)
- ダクロタイズド(4)
- ニッケル(16)
- ノンクローム(6)
- パーカー(3)
- ユニクロ(13)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(14)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(18)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8
- 0.25(10)
- 0.35(72山)(11)
- 0.4(96)
- 0.45(56山)(85)
- 0.5(296)
- 0.6(112)
- 0.7(36山)(436)
- 0.75(19)
- 0.79(32山)(10)
- 0.9(28山)(15)
- 1(301)
- 1.05(24山)(17)
- 1.25(218)
- 1.27(20山)(11)
- 1.5(48)
- 1.58(16山)(12)
- 1.75(25)
- 2(19)
- 2.5(10)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.2(268)
- T25(14)
No.2・T25
ブランド
- 大阪魂(287)
- 八幡ねじ(18)
- TRUSCO(11)
- エスコ(5)
- コノエ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- OHSATO(大里)(4)
- 廣杉計器(2)
- コクゴ(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
- 由良産商(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・エスコ・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・廣杉計器・コクゴ・RMSレアメタルスクリュー・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(322)

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(71件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(17個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(72個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥359~税込¥395~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(55個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(45個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(50個)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥539~税込¥593~特価1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥439~税込¥483~特価1パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(4件のレビュー)¥389~税込¥428~特価1パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(85個)ほか当日出荷通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(4本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥779~税込¥857~特価1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PCポリカーボネート色透明頭部形状皿熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281パック(10個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
ステンレス 十字穴付皿小ねじ
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(4個)当日出荷から4日以内出荷バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状皿穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
(+)皿小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理アロック頭部形状皿穴の形状十字穴