絞り込み
ねじの呼び
- M2(90)
- M2.3(29)
長さ(mm)
- 3(43)
- 3.5(3)
- 4(62)
- 5(66)
- 6(62)
- 7(21)
- 8(66)
- 9(4)
- 10(63)
- 12(41)
- 14(20)
- 15(25)
- 16(20)
- 18(18)
- 20(22)
- 25(16)
- 30(15)
- 35(13)
- 40(13)
- 127(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(6)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(5)
- チタン(1)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(30)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(9)
頭部形状

丸皿(17)

平(1)

皿(40)
取付穴形状

十字穴(53)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(4)
- アロック(6)
- クロメート(3)
- クローム(3)
- ニッケル(12)
- ノンクローム(4)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・クロメート・クローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4
- 0.25(10)
- 0.35(72山)(11)
- 0.45(56山)(85)
- 0.5(296)
- 0.6(112)
- 0.7(36山)(436)
- 0.75(19)
- 0.79(32山)(10)
- 0.8(343)
- 0.9(28山)(15)
- 1(301)
- 1.05(24山)(17)
- 1.25(218)
- 1.27(20山)(11)
- 1.5(48)
- 1.58(16山)(12)
- 1.75(25)
- 2(19)
- 2.5(10)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.1(63)
- T6(8)
No.1・T6
ブランド
- 大阪魂(76)
- 八幡ねじ(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- TRUSCO(3)
- OHSATO(大里)(2)
- コノエ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 廣杉計器(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
大阪魂・八幡ねじ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・OHSATO(大里)・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・廣杉計器・RMSレアメタルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(90)
M2.3(29)

皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(125個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥219~税込¥241~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥719~税込¥791~特価1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PCポリカーボネート色透明頭部形状皿熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥799税込¥879特価1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(10本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(20本)当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(10本)当日出荷から翌日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥140税込¥1541パック(10本)翌日出荷から翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ネジ RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥119~税込¥131~1本3日以内出荷材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(10本)翌日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。十字穴番号1RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥152,110~税込¥167,321~1ケース(140000個)ほか3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
+皿小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売
八幡ねじ¥54,510~税込¥59,961~1ケース(100000個)ほか3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥56,570税込¥62,2271ケース(65000個)3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アロック ステン#0-1(+)サラコ
大阪魂¥27,012税込¥29,7131セット(2000個)9日以内出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.6寸法D(mm)3寸法M(mm)2ねじの呼びM2.0十字穴深さ(mm)1.21
ホワイト #0-1(+)サラコ(3カ-W
大阪魂¥7,152税込¥7,8671セット(1000個)9日以内出荷長さ(mm)4ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.6寸法D(mm)3寸法M(mm)2寸法Q(mm)1.21ねじの呼びM2.0入数1000
BK ステン#0-3(+)サラコ
大阪魂¥22,963税込¥25,2591セット(2000個)翌々日出荷ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.9寸法D(mm)3.5寸法M(mm)2.1十字穴深さ(mm)1.31ねじの呼びdM2.0
アロックBK ステン#0-1(+)サラコ
大阪魂¥36,867税込¥40,5541セット(2000個)翌々日出荷長さ(mm)3ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.6寸法D(mm)3寸法M(mm)2ねじの呼びM2.0十字穴深さ(mm)1.21
ニッケル BS#0-1(+)サラコ
大阪魂¥10,063~税込¥11,069~1セット(2000個)ほか9日以内出荷ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.6寸法D(mm)3寸法M(mm)2ねじの呼びM2.0十字穴深さ(mm)1.21