絞り込み
ねじの呼び
- M2(68)
- M2.3(33)
- M2.5(47)
- M2.6(59)
- M3(60)
- No.2(3)
- No.3(2)
- No.4(4)
- No.5(1)
長さ(mm)
- 3(44)
- 4(92)
- 5(88)
- 6(96)
- 7(35)
- 8(99)
- 9(4)
- 10(93)
- 11(3)
- 12(81)
- 14(41)
- 15(52)
- 16(59)
- 18(40)
- 20(48)
- 25(37)
- 25.4(1)
- 30(34)
- 35(19)
- 40(15)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(22)
- SUS304(12)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(6)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(3)
- PEEK(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄(41)
- 黄銅(真鍮)(11)
頭部形状

丸皿(21)

低頭(1)

皿(64)

超極低頭(1)
取付穴形状

十字穴(83)
表面処理
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(5)
- つや消し黒(4)
- アロック(9)
- カラー(1)
- クロメート(4)
- クローム(6)
- スズコバルト(2)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(15)
- ノンクローム(6)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒クロメート(1)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(3)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.1(4)
- 0.4(62)
- 0.45(56山)(64)
- 0.5(57)
- 0.52(48山)(3)
- 0.63(40山)(2)
- 0.79(32山)(2)
- 0.9(28山)(1)
0.1・0.4・0.45(56山)・0.5・0.52(48山)・0.63(40山)・0.79(32山)・0.9(28山)
ねじ穴寸法
- No.1
- No.0(3)
- No.2(478)
- No.3(206)
- No.4(28)
- T6(7)
- T8(5)
- T10(17)
- T20(24)
- T25(14)
- T30(29)
- T40(14)
ブランド
- 大阪魂(126)
- TRUSCO(4)
- 八幡ねじ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- OHSATO(大里)(2)
大阪魂・TRUSCO・八幡ねじ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(68)
M2.3(33)
M2.5(47)
M2.6(59)
M3(60)
No.2(3)
No.3(2)
No.4(4)
No.5(1)

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(71件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(140個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(50個)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(10本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状皿穴の形状十字穴
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥140税込¥1541パック(10本)翌々日出荷から3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(10本)翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。十字穴番号1RoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1缶(1000本)3日以内出荷頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応