絞り込み
ねじの呼び
- M3(12)
- M3.5(98)
長さ(mm)
- 5(61)
- 6(75)
- 8(80)
- 10(85)
- 12(83)
- 14(9)
- 15(13)
- 16(69)
- 20(64)
- 22(1)
- 25(43)
- 30(25)
- 35(8)
- 40(15)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(6)
- 鉄(47)
- 黄銅(真鍮)(9)
頭部形状

なべ(1)

丸皿(22)

皿(38)
取付穴形状

十字穴(53)
表面処理
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(6)
- その他(2)
- つや消し黒(6)
- アロック(3)
- カラー(7)
- クロメート(4)
- クローム(1)
- ゼロクローム(4)
- ニッケル(9)
- ノンクローム(6)
- パーカー(2)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(3)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.6
- 0.25(10)
- 0.35(72山)(11)
- 0.4(96)
- 0.45(56山)(85)
- 0.5(296)
- 0.7(36山)(436)
- 0.75(19)
- 0.79(32山)(10)
- 0.8(343)
- 0.9(28山)(15)
- 1(301)
- 1.05(24山)(17)
- 1.25(218)
- 1.27(20山)(11)
- 1.5(48)
- 1.58(16山)(12)
- 1.75(25)
- 2(19)
- 2.5(10)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.2(101)
No.2
ブランド
- 大阪魂(108)
- 八幡ねじ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・八幡ねじ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(12)
M3.5(98)

鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじ
OHSATO(大里)¥119税込¥1311パック(8本)当日出荷スイッチプレート周りに使用。用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿頭穴の形状十字穴
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥190税込¥2091パック(8本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
ユニクロ 皿小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥929税込¥1,0221箱(10本×5パック)当日出荷から9日以内出荷・皿頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
(+)丸皿小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂¥599~税込¥659~1パック(36本)ほか当日出荷ねじの呼びM3.5材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじピッチ(mm)0.6頭部形状丸皿
+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥33,970税込¥37,3671ケース(22500個)3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ