絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
取付穴形状
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン十字穴・ヘクサロビュラ・ワンサイド・十字穴
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 皿小ねじ

1,534件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ニッケル(+)マルサラコ 大阪魂ニッケル(+)マルサラコ大阪魂
667税込734
1袋(76個)ほか
翌々日出荷
GB(+)マルサラコ 大阪魂GB(+)マルサラコ大阪魂
4,632税込5,095
1袋(2000個)ほか
9日以内出荷
(+)マルサラコ 大阪魂(+)マルサラコ大阪魂
667税込734
1袋(381個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンコ-ト(+)サラコ 大阪魂ステンコ-ト(+)サラコ大阪魂
9,174税込10,091
1個
9日以内出荷
8-3カB(+)サラコ 大阪魂8-3カB(+)サラコ大阪魂
7,414税込8,155
1個
9日以内出荷
ジオメット (+)サラコ 大阪魂ジオメット (+)サラコ大阪魂
4,527税込4,980
1個
9日以内出荷
8-3カW(+)サラコ 大阪魂8-3カW(+)サラコ大阪魂
5,929税込6,522
1個
9日以内出荷
クロニッケル(+)サラコ 大阪魂クロニッケル(+)サラコ大阪魂
8,212税込9,033
1個
9日以内出荷
表面処理黒ニッケル頭部形状穴の形状十字穴
クロ-ム(+)サラコ 大阪魂クロ-ム(+)サラコ大阪魂
7,040税込7,744
1個
9日以内出荷
表面処理クローム頭部形状穴の形状十字穴
グリ-ン(+)サラコ 大阪魂グリ-ン(+)サラコ大阪魂
5,080税込5,588
1個
9日以内出荷
パ-カ-(+)サラコ 大阪魂パ-カ-(+)サラコ大阪魂
5,489税込6,038
1個
9日以内出荷
表面処理パーカー頭部形状穴の形状十字穴
ダクロ(+)サラコ 大阪魂ダクロ(+)サラコ大阪魂
5,709税込6,280
1個
9日以内出荷
BSメッキ(+)サラコ 大阪魂BSメッキ(+)サラコ大阪魂
4,705税込5,176
1個
9日以内出荷
ムデンNI(+)サラコ 大阪魂ムデンNI(+)サラコ大阪魂
89,714税込98,685
1個
9日以内出荷
長さ(mm)4十字穴番号1寸法a(mm)2.2寸法d1(mm)4寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)3.5ねじの呼びM2平座金(D1×T)4.3×0.4
スズコバ(+)サラコ 大阪魂スズコバ(+)サラコ大阪魂
5,714税込6,285
1個
9日以内出荷
表面処理スズコバルト頭部形状穴の形状十字穴
GB(+)サラコ 大阪魂GB(+)サラコ大阪魂
6,120税込6,732
1袋(250個)ほか
9日以内出荷
表面処理茶ブロンズ頭部形状穴の形状十字穴
BC(+)サラコ 大阪魂BC(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(26個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理黒クロメート頭部形状穴の形状十字穴
3カ-B (+)サラコ 大阪魂3カ-B (+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(51個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック頭部形状穴の形状十字穴
ニッケル(+)サラコ 大阪魂ニッケル(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル頭部形状穴の形状十字穴
3カステンコ(+)サラコ 大阪魂3カステンコ(+)サラコ大阪魂
6,265税込6,892
1袋(500個)ほか
9日以内出荷
表面処理3価ステンコート頭部形状穴の形状十字穴
クロメ-ト (+)サラコ 大阪魂クロメ-ト (+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(103個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
ユニクロ(+)サラコ 大阪魂ユニクロ(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
ドブ(+)サラコ 大阪魂ドブ(+)サラコ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ドブ頭部形状穴の形状十字穴
3カ-W (+)サラコ 大阪魂3カ-W (+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状十字穴
+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック)八幡ねじ
210税込231
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
HP ユニクロ 小ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
789税込868
1箱(8本×5パック)ほか
翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿一般的な小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
26,980税込29,678
1箱(700本)
4日以内出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番230-5218材質真鍮(黄銅)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)18寸法d(mm)M5胴径(Φmm)3.8適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ エスコ段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズエスコ
4,630税込5,093
1本
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M4●下穴径(mm):4.3●外径(mm):8.0●全長:117mm●先端:90°●シャンク径(mm):8.0アズワン品番65-9297-54
段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ エスコ段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズエスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチックアズワン品番65-9297-53
皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,098税込1,208
1缶(260本)ほか
5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCOスリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
6,198税込6,818
1缶(270本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,498税込1,648
1缶(100本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,598税込1,758
1缶(100本)ほか
5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンホームネジ 皿+ 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ステンホームネジ 皿+ 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
149税込164
1パック(6個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
ユニクロホームネジ 皿+ 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロホームネジ 皿+ 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
119税込131
1パック(9個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,898税込2,088
1セット(200個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ5mm ハーフェレヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ5mmハーフェレ
26,980税込29,678
1セット(5000個)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定などねじピッチ(mm)2.2外径(Φmm)6.2内径(Φmm)4.6種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ドライバータイプ:PZ2プラス頭部形状穴の形状十字穴
ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ3mm ハーフェレヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ3mmハーフェレ
25,980税込28,578
1セット(5000個)
17日以内出荷
家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定などねじピッチ(mm)2外径(Φmm)4.2内径(Φmm)2.8種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ドライバータイプ:PZ2プラス頭部形状穴の形状十字穴
MIC (+)皿小ねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(194個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状
PEEK(+)サラ小ネジ コクゴPEEK(+)サラ小ネジコクゴ
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
頭部形状サラ頭
皿小ねじ