絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
取付穴形状
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン十字穴・ヘクサロビュラ・ワンサイド・十字穴
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 皿小ねじ

1,534件中 1,5211,534
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3カ-W (+)サラボルトD30H7.7 大阪魂3カ-W (+)サラボルトD30H7.7大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM16
ニッケルBS(+)サラコ 大阪魂ニッケルBS(+)サラコ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケルBS頭部形状穴の形状十字穴
3カ-W (-)サラコ 大阪魂3カ-W (-)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状すりわり
ドブ(+)サラボルトD30H7.7 大阪魂ドブ(+)サラボルトD30H7.7大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ドブ頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM16
ユニクロ(+)サラボルトD30H7.7 大阪魂ユニクロ(+)サラボルトD30H7.7大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM16
クロ-ムBS(+)JISマルサラコ 大阪魂クロ-ムBS(+)JISマルサラコ大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロームBS頭部形状丸皿穴の形状十字穴
3カ-W (-)サラボルト 大阪魂3カ-W (-)サラボルト大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状すりわり
(-)サラコ 大阪魂(-)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(30個)ほか
翌々日出荷
頭部形状穴の形状すりわり
ユニクロ(-)サラボルト 大阪魂ユニクロ(-)サラボルト大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ユニクロ頭部形状
BS(+)サラコ 大阪魂BS(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
表面処理BSメッキ頭部形状穴の形状十字穴
ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1袋(50個)
3日以内出荷
スペース、微細、締めつけ穴破損防止M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)質量(g)0.12ピッチ(mm)0.4寸法L(mm)5寸法L1(mm)0.6寸法D1(mm)3頭部形状平小ねじ最大締付トルク(N・m)0.22適合ビットSKXB-5ねじの呼びM2適合レンチSKX-5ヘクサロビュラ穴の番号(No)5寸法t min(mm)0.35
皿頭 十字溝付 DIN965 亜鉛メッキ PH ハーフェレ皿頭 十字溝付 DIN965 亜鉛メッキ PHハーフェレ
4,398税込4,838
1セット(250個)
17日以内出荷
ハンドルの固定に適したM6規格のネジです。
用途ハンドルの固定仕様ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き材質スチールタイプオルガボックス規格DIN 965ねじ径M6頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字
皿頭 十字溝付 DIN965 亜鉛メッキ PH ハーフェレ皿頭 十字溝付 DIN965 亜鉛メッキ PHハーフェレ
3,500税込3,850
1セット(250個)
17日以内出荷
ハンドルの固定に適したM5規格のネジです。
用途ハンドルの固定仕様ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き材質スチールタイプオルガボックス規格DIN 965ねじ径M5頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字
皿頭 十字溝付 DIN965 亜鉛メッキ PH ハーフェレ皿頭 十字溝付 DIN965 亜鉛メッキ PHハーフェレ
23税込25
1個ほか
17日以内出荷から18日以内出荷
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。
用途ハンドルの固定仕様ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き材質スチールタイプオルガボックス規格DIN 965ねじ径M4頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字
皿小ねじ