絞り込み
取付穴形状
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン十字穴・ヘクサロビュラ・ワンサイド・十字穴
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 皿小ねじ

1,528件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
220税込242
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-420頭部形状皿頭
M3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-350
M2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-208材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
M4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
M4 x 40mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本) エスコM4 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本)エスコ
395税込435
1パック(14本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-226長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ
240税込264
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-235長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
(+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷
材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.75頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
(-)皿小ねじ (鉄/ドブ) 大阪魂(-)皿小ねじ (鉄/ドブ)大阪魂(1件のレビュー)
279税込307特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ドブ頭部形状寸法n(mm)2穴の形状すりわり
HP ステンレス小ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)ねじの種類全ネジ
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
(+)丸皿小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
599税込659
1パック(36本)ほか
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじピッチ(mm)0.6頭部形状丸皿
M4 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM4 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)25頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-425
M4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
505税込556
1パック(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-440長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
M2 x 12mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/38本) エスコM2 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/38本)エスコ
395税込435
1パック(38本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-206長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  5mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 5mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40個)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-202材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理艶消し黒頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
M5x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本) エスコM5x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本)エスコ(2件のレビュー)
265税込292
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949TF-520頭部形状皿頭
M4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/17本) エスコM4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-412材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状皿頭
M3 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコM3 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)エスコ
250税込275
1パック(13本)
予約販売
ねじ径M3長さ(mm)25頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-325
M3 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本) エスコM3 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本)エスコ
250税込275
1パック(27本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
M4 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート) エスコM4 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート)エスコ
250税込275
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949NA-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M3 x30mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/25本) エスコM3 x30mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/25本)エスコ
250税込275
1パック(25本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-330長さ(mm)30ねじ径M3表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M3x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本) エスコM3x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本)エスコ
310税込341
1パック(32本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状皿頭
M4 x 30mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコM4 x 30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-225材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
339税込373
1パック(20個)
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状材質SUSXM7穴の形状ヘクサロビュラ穴
コンクリート用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーンコンクリート用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)アックスブレーン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(126本)ほか
当日出荷
特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!! プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。 先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状表面処理ステンレスコーティング頭部形状仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)6.6ねじの呼びM4
(+)皿小ネジ(レニー) 大阪魂(+)皿小ネジ(レニー)大阪魂(3件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質RENY(レニー)頭部形状穴の形状十字穴
SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状トラス穴の形状十字穴
十字穴付皿小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ十字穴付皿小ねじ 三価クロメート八幡ねじ
136税込150
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パックTRUSCO
339税込373
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
310税込341
1パック(8本)
予約販売
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-620
M5x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ(2件のレビュー)
265税込292
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-512頭部形状皿頭
M5x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
220税込242
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-508頭部形状皿頭
M4x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
220税込242
1パック(12本)
予約販売
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-425
M3x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコM3x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-305
M4 x25mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM4 x25mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)25頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-425
M4 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM4 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
M3 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/19本) エスコM3 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/19本)エスコ
250税込275
1パック(19本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-315材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/25本) エスコM3 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/25本)エスコ
250税込275
1パック(25本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
皿小ねじ