絞り込み
ねじの呼び
  • M10
  • 1/4(16)
  • 5/16(12)
  • 3/8(15)
  • 1/2(10)
  • M2(38)
  • M2.5(27)
  • M2.6(34)
  • M3(121)
  • M4(123)
  • M5(117)
  • M6(110)
  • M8(101)
  • M12(67)
  • M14(28)
  • M16(32)
  • M18(15)
  • M20(19)
  • M24(17)
  • No.10(13)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(8)
  • 1.25(13)
  • 1.5(36)
  • 112(5)
材質
  • ステンレスすべて(38)
  • SUS303(5)
  • SUS304(19)
  • SUS316(1)
  • SUS430(1)
  • 燐青銅(1)
  • 鉄(21)
  • 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
  • 3価ホワイト(6)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(8)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KKVコーポレーション(16)
  • TRUSCO(8)
  • アドバネクス(1)
  • インサート(1)
  • ツガミ(2)
  • フェルケル(12)
  • ラクテム(2)
  • リコイルジャパン(11)
  • 大阪魂(26)
  • 廣杉計器(1)
  • 日本スプリュー(6)
  • 東海物産(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(38)
M2.6(34)
M3(121)
M4(123)
M5(117)
M6(110)
M8(101)
M10
M12(67)
M16(32)
ねじの呼びをもっと見る
  • メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

    日本スプリュー(61件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
    用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
  • リコイルパケット リコイルジャパン

    リコイルパケット

    リコイルジャパン(52件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    補充用に最適です。
  • トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン

    トレードシリーズリコイルキット

    リコイルジャパン(41件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
  • コイルインサートキット コイルインサート10個入 モノタロウ

    コイルインサートキット コイルインサート10個入

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    当日出荷
    挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
    用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1パック(10個)
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • ネジ変換インサートナット ラクテム

    ネジ変換インサートナット

    ラクテム
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。
    用途ネジのサイズ変換に。材質SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCO

    エンザート 割溝タイプ・ステンレス

    TRUSCO
    ¥959税込¥1,055
    1パック(2個)
    当日出荷
    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
    用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
  • リコイルパケット リコイルジャパン

    リコイルパケット

    リコイルジャパン(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
  • エンザート302型(割溝タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート302型(割溝タイプ)

    KKVコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
    用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリュー 日本スプリュー

    スプリュー

    日本スプリュー(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(100個)
    当日出荷
    軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • Eサート(ステンレス) インサート

    Eサート(ステンレス)

    インサート(3件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスねじの種類メートル並目ねじ
  • メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用

    日本スプリュー(7件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
  • インサートねじキット フェルケル

    インサートねじキット

    フェルケル
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット
    当日出荷
    潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
    セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
  • エンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用) KKVコーポレーション

    エンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用)

    KKVコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート挿入工具 フェルケル

    インサート挿入工具

    フェルケル
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
    用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
  • インサートナット(黄銅ウルトラサートⅣ) HUD-Ⅳ(ウルトラサートⅣ) 廣杉計器

    インサートナット(黄銅ウルトラサートⅣ) HUD-Ⅳ(ウルトラサートⅣ)

    廣杉計器
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート307型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート307型(三つ穴タイプ)

    KKVコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート308型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート308型(三つ穴タイプ)

    KKVコーポレーション
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート303型(割溝タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート303型(割溝タイプ)

    KKVコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
    用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eーサート TRUSCO

    Eーサート

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
  • ネジ変換ユニット オスメス ラクテム

    ネジ変換ユニット オスメス

    ラクテム
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
    用途ネジのサイズ変換に。材質本体・ねじ・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • タングレスインサート アドバネクス

    タングレスインサート

    アドバネクス(1件のレビュー)
    ¥2,740~税込¥3,014~
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • エンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーション

    エンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト)

    KKVコーポレーション
    ¥339税込¥373
    1箱(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • エンザート専用タップ(三つ穴用) KKVコーポレーション

    エンザート専用タップ(三つ穴用)

    KKVコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のエンザート加工にはタップは必要ありません。 難削性のアルミ材や鋼材に一部タップを施すとエンザートが入れやすくなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットタップ リコイルジャパン

    パイロットタップ

    リコイルジャパン
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てる為に開発されました。主にスパークプラグの修理に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート用六角軸タップ フェルケル

    インサート用六角軸タップ

    フェルケル
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
    用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端中精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
  • 標準インサート(Eサート) ツガミ

    標準インサート(Eサート)

    ツガミ(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する
    材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
  • トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン

    トレードシリーズリコイルキット

    リコイルジャパン(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット
    当日出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
  • エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス TRUSCO

    エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1パック
    当日出荷
    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
    用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
  • タングレスインサート用挿入工具 フェルケル

    タングレスインサート用挿入工具

    フェルケル
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。
    用途タングレスインサートねじの挿入に。シャンク径(Φmm)6.35
  • エンザート(ミツ穴 308ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーション

    エンザート(ミツ穴 308ー(鉄/三価ホワイト)

    KKVコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • インサートねじ リコイル リコイルジャパン

    インサートねじ リコイル

    リコイルジャパン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
  • リコイルりん青銅 リコイルジャパン

    リコイルりん青銅

    リコイルジャパン(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
    用途計測機器備品、半導体装置部品等材質りん青銅種類フリーラーニング
  • ステン リコイル 大阪魂

    ステン リコイル

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
  • エンザート347型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート347型(三つ穴タイプ)

    KKVコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。
    材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートねじキット(電動工具用) フェルケル

    インサートねじキット(電動工具用)

    フェルケル
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
    セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
  • エンザート348型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート348型(三つ穴タイプ)

    KKVコーポレーション
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。
    用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。材質快削鋼 三価クロメートタイプ三つ穴内ネジISO6H外ネジワークススタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート337型(チップフリー/短寸) KKVコーポレーション

    エンザート337型(チップフリー/短寸)

    KKVコーポレーション
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
  • ロックEサート(並目) ツガミ

    ロックEサート(並目)

    ツガミ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
    材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
  • エンザート(ミツ穴 307ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーション

    エンザート(ミツ穴 307ー(鉄/三価ホワイト)

    KKVコーポレーション
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト

『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります

インサート