絞り込み
ねじの呼び
- M14
- 1/4(16)
- 5/16(13)
- 3/8(15)
- 1/2(10)
- M2(37)
- M2.5(26)
- M2.6(27)
- M3(119)
- M4(124)
- M5(116)
- M6(112)
- M8(102)
- M10(92)
- M12(72)
- M16(32)
- M18(19)
- M20(25)
- M24(17)
- No.10(13)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(11)
- 1.5(11)
- 2(12)
材質
- ステンレスすべて(22)
- SUS304(18)
- 鉄(1)
表面処理
- 生地/未処理(2)
ブランド
- エスコ(9)
- 大阪魂(9)
- リコイルジャパン(8)
- 日本スプリュー(4)
- ツガミ(2)
- TRUSCO(2)
- インサート(1)
- KKVコーポレーション(1)
- フェルケル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(37)
M3(119)
M4(124)
M5(116)
M6(112)
M8(102)
M10(92)
M12(72)
M14
M16(32)
ねじの呼びをもっと見る

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(41件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から4日以内出荷通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用
日本スプリュー(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
パイロットタップ
リコイルジャパン¥12,998税込¥14,2981個当日出荷から4日以内出荷損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てる為に開発されました。主にスパークプラグの修理に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート専用タップ(三つ穴用)
KKVコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷通常のエンザート加工にはタップは必要ありません。 難削性のアルミ材や鋼材に一部タップを施すとエンザートが入れやすくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
標準インサート(Eサート)
ツガミ(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1袋(100個)当日出荷から4日以内出荷母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
インサートねじ リコイル
リコイルジャパン¥9,898~税込¥10,888~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
ロックEサート(並目)
ツガミ¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
リコイルパケット
リコイルジャパン¥1,098~税込¥1,208~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS304)
パイロットタップ付リコイルキット
リコイルジャパン¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷から翌々日出荷パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
M14-1.25x 21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)26入数5個ねじサイズM14-1.25(極細目)
インサートねじキット
フェルケル¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
リコイルインサートねじ (細目)
エスコ¥2,050税込¥2,2551袋(5個)翌々日出荷入数:5個。下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)28ピッチ(mm)1.5ねじの呼びM14
スパークプラグ用リコイルキット
リコイルジャパン¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。用途めねじ補修用、自動車・オートバイのスパークプラグの修理用セット内容パイロットタップ、リコイル(M10:1.5D、M12:1D・1.5D、M14:3/8・3/4)、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
M14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥1,720税込¥1,8921袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)8.4質量(g)10入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-1.25x12.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥2,270税込¥2,4971袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)12.4質量(g)15入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥2,450税込¥2,6951袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)16.4質量(g)22入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-2.0x 14mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
エスコ¥1,360税込¥1,4961袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)14質量(g)35入数5個ねじサイズM14-2.0
M14-2.0x 21mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)36入数5個ねじサイズM14-2.0![M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798546-210511-02.jpg)
M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)331ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM14-1.25(極細目)![M14-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798537-210511-02.jpg)
M14-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目)
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)345ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM14-2.0(並目)
Eーサート専用 抜取り工具
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷挿入されたEーサートをタップ穴から抜取る時に使用する工具です。 Eーサート専用の抜取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。用途正しく挿入されたEサートは特別な理由がない限り抜取る必要はありませんが、ねじ込み失敗やその他の理由で抜取る際にご使用ください。
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート


































![M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798546-210511-02.jpg)
![M14-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798537-210511-02.jpg)