絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 1/4(16)
- 5/16(13)
- 3/8(15)
- 1/2(10)
- M2(39)
- M2.5(28)
- M2.6(34)
- M3(125)
- M4(130)
- M5(123)
- M6(117)
- M8(107)
- M10(93)
- M12(72)
- M14(37)
- M18(19)
- M20(25)
- M24(17)
- No.10(13)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(7)
- 2(15)
- 112(1)
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(12)
- 燐青銅(1)
- 鉄(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- 生地/未処理(2)
ブランド
- KKVコーポレーション(2)
- TRUSCO(5)
- インサート(2)
- サンコーテクノ(1)
- ツガミ(2)
- リコイルジャパン(7)
- 大阪魂(9)
- 日本スプリュー(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(39)
M2.6(34)
M3(125)
M4(130)
M5(123)
M6(117)
M8(107)
M10(93)
M12(72)
M14(37)
ねじの呼びをもっと見る

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(41件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から4日以内出荷通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用
日本スプリュー(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
Eーサート
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1パック(4個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
エンザート専用タップ(三つ穴用)
KKVコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷通常のエンザート加工にはタップは必要ありません。 難削性のアルミ材や鋼材に一部タップを施すとエンザートが入れやすくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
標準インサート(Eサート)
ツガミ(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1袋(100個)当日出荷から4日以内出荷母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
インサートねじ リコイル
リコイルジャパン¥7,298~税込¥8,028~1袋(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
ロックEサート(並目)
ツガミ¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
リコイルパケット
リコイルジャパン¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS304)
Eーサート専用 抜取り工具
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷挿入されたEーサートをタップ穴から抜取る時に使用する工具です。 Eーサート専用の抜取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。用途正しく挿入されたEサートは特別な理由がない限り抜取る必要はありませんが、ねじ込み失敗やその他の理由で抜取る際にご使用ください。
Eーサート専用 折取り工具
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。 Eーサート専用の折り取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。トラスコ品番206-7392質量(g)240ねじピッチ(mm)2ボルトねじ寸法M16アズワン品番64-8508-32
Eーサート専用 P型挿入工具
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781本当日出荷初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。 サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。 Eーサート専用挿入工具です。用途Eーサート挿入時に使用。
ディスクインサート
サンコーテクノ¥26,980税込¥29,6781箱4日以内出荷ディスクと軸太形状でせん断力を受け止め、コンクリート支圧破壊による変形を大幅に低減材質スチール製表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート