絞り込み
ねじの呼び
- M3(9)
- M4(10)
- M5(11)
- M6(11)
- M8(11)
- M10(12)
- M12(9)
- M14(1)
- M24(1)
- その他(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(8)
- 0.7(4)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(12)
- 1(12)
- 1.25(13)
- 1.5(13)
- 1.75(9)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(3)
- 鉄(6)
ブランド
- フェルケル
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(203)
- エスコ(95)
- リコイルジャパン(68)
- KKVコーポレーション(20)
- 東海物産(18)
- TRUSCO(16)
- 廣杉計器(15)
- 日本ドライブイット(14)
- 日本スプリュー(11)
- アキュレイト(11)
- ツガミ(8)
- インサート(6)
- ラクテム(6)
- 廣杉精機(4)
- アドバネクス(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Jergens(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(9)
M4(10)
M5(11)
M6(11)
M8(11)
M10(12)
M12(9)
M14(1)
M24(1)
その他(2)

インサート挿入工具
フェルケル¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
インサートねじキット
フェルケル¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
タング折取工具
フェルケル¥499~税込¥549~1本当日出荷シンプルなタング折取工具です。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。用途タングの折り取りに。材質工具鋼
タングレスインサート用挿入工具
フェルケル¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。用途タングレスインサートねじの挿入に。シャンク径(Φmm)6.35
インサート用六角軸タップ
フェルケル¥699~税込¥769~1本当日出荷六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端中精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
インサートねじワークショップキット
フェルケル¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。適合【ボルトねじ】M5-M12その他【インサート】DIN規格適合品トラスコ品番689-3088セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル/タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入/折取工具:工具鋼、ケース:樹脂ねじピッチ(mm)0.8(M5)、1(M6)、1.25(M8)、1.5(M10)、1.75(M12)精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
六角軸インサート挿入工具
フェルケル¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼シャンク径(mm)6.35
インサートねじキット(電動工具用)
フェルケル¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
インサートねじキット
フェルケル¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
インサート用六角軸ドリル
フェルケル¥729~税込¥802~1本当日出荷六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。用途インサート用下穴に。材質高速度工具鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
インサートねじキット(タングレス)
フェルケル¥9,498~税込¥10,448~1セット当日出荷タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。挿入工具は深さを調整できるロックナット付きです。インサートねじ挿入時の方向を確認する必要がありません。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。アダプター付きなので効率的な作業ができます。タングレスインサートねじを挿入できるキットです。セット内容アダプター(6.35mm)、下穴用六角軸ドリル、六角軸タップ、六角軸インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入工具:工具鋼
インサートねじワークショップキット(電動工具用)
フェルケル¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。手作業に比べて効率が高まります。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。適合【ボルトねじ】M5-M12その他【インサート】DIN規格適合品トラスコ品番689-3095セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
インサートねじ(タングレス)
フェルケル¥6,698~税込¥7,368~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。材質ステンレス
インサートねじ(スクリューロッキング)
フェルケル¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷インサートねじの特殊な形状によってボルトを強く保持します。インサートねじ挿入後は衝撃や振動に強くなります。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。材質ステンレス
インサートねじ(フリーランニング)
フェルケル¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷標準的なめねじを作るフリーランニングタイプです。高温や錆に対する優れた耐性があります。潰れたねじの修復に最適です。材質ステンレス
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート