絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 3/16(15)
- 1/4(18)
- 5/16(17)
- 3/8(11)
- M3(62)
- M4(95)
- M5(109)
- M8(118)
- M10(110)
- M12(64)
- M14(8)
- M16(27)
- M20(8)
- M22(10)
- W3/16(37)
- W1/4(39)
- W5/16(38)
- W3/8(40)
- W1/2(24)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(24)
- SUS304(21)
- SUS310S(1)
- SUS316L(1)
- 樹脂すべて(4)
- ナイロン(1)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(90)
- SWCH(1)
- SWRM(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(114)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(7)
- クロメート(17)
- クローム(3)
- スズコバルト(8)
- ニッケル(9)
- ユニクロ(12)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(11)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 黒亜鉛(8)
- 黒染め(3)
規格
- 1種(13)
- 2種(2)
ねじ山種類
- メートル並目(4)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(120)
- OHSATO(大里)(4)
- TRUSCO(3)
- コノエ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ネグロス電工(1)
- イースタン精工(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・OHSATO(大里)・TRUSCO・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ネグロス電工・イースタン精工・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(62)
M4(95)
M5(109)
M6
M8(118)
M10(110)
M12(64)
W1/4(39)
W5/16(38)
W3/8(40)
ねじの呼びをもっと見る

ステン蝶ナット Rタイプ 2種
八幡ねじ(1件のレビュー)¥259税込¥2851セット(2個)当日出荷蝶の羽のように加工したナットです。手で締め付けが可能です。ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。用途工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。材質ステンレス
蝶ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥349税込¥3841袋(10個)当日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥859税込¥9451袋(10個)当日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥119税込¥1311パック(2個)当日出荷から3日以内出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
蝶ナット2種(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(500個)当日出荷から3日以内出荷頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ナットです。 工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。材質/仕上鉄/ユニクローム
蝶ナット(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥369税込¥4061パック(2個)当日出荷から翌々日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 蝶ナット (鉄/ユニクロ)
コノエ¥759税込¥8351パック(56個)当日出荷から3日以内出荷頭部が蝶形になっている一般的な蝶ナットです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
蝶ナット2種(ステンレス) 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(250個)当日出荷から4日以内出荷頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ナットです。 工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。材質ステンレス(SUS304)
チタンプレスチョウN(OPG
大阪魂¥1,538税込¥1,6921個翌々日出荷寸法H(mm)9.5呼びM6寸法t(mm)1寸法S(mm)4.3寸法D(mm)25.4寸法B(mm)9.4寸法C(mm)4.2寸法A1(mm)12.8寸法G(mm)5
BSレイカンWN(1シュ)D32
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷寸法H(mm)16寸法A(mm)10.5寸法D(mm)32寸法B(mm)9寸法C(mm)6ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598税込¥1,7581パック(50個)翌々日出荷から3日以内出荷手で締め付けたり緩めたりできるナットです。スチール製 ユニクロメッキの蝶ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281パック(10個)当日出荷から3日以内出荷手で締め付けたり緩めたりできるナットです。サビにくいステンレス(SUS304)の蝶ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)入数(個)10
MIC 蝶ナット (ステンレス)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(14個)当日出荷から3日以内出荷六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。材質ステンレス
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(3個)翌々日出荷材質ステンレスタイプRタイプねじピッチ1寸法H(mm)13寸法D(mm)27表面処理茶ブロンズ寸法C(mm)(最小)4.5寸法J(mm)(参考)8寸法B(Φmm)約7寸法A(Φmm)(最小)10寸法G1(mm)(最大)4ねじの呼びM6寸法G2(mm)(最大)5
ナット”アンダーホールナット”(エラストマー)
イースタン精工¥699税込¥7691袋(5個)4日以内出荷ねじ山(リード)のない、一度締めたら緩まないエラストマー製(弾性体)ナットです。ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。防水・防じん・防錆用途に最適です。右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチなど規格を問いません。用途水まわりや振動環境の締め付けに。ねじのナット部。材質エラストマー
ニッケルBSレイカンWN(1シュ)D32
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷寸法H(mm)16寸法A(mm)10.5寸法D(mm)32寸法B(mm)9寸法C(mm)6ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6
BCプレスWN(タカ(ミツボシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)翌々日出荷サイズM6寸法H(mm)9.5寸法A(mm)15寸法S(mm)5寸法D(mm)25寸法C(mm)4寸法T(mm)1寸法G(mm)6
プレスWN(タカ(ミツボシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(41個)翌々日出荷サイズM6寸法H(mm)9.5寸法A(mm)15寸法S(mm)5寸法D(mm)25寸法C(mm)4寸法T(mm)1寸法G(mm)6