絞り込み
ねじの呼び
  • M10(1)
  • その他(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 18(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(2)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石材(1)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 37(1)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 50(2)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 17.5(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • ABS(1)
  • ナイロン(3)
ステンレス・樹脂
埋め込み深さ(mm)
  • 55(1)
55
ねじ長さ(mm)
  • 50
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 32(4)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 60(2)
ブランド
  • 若井産業(2)
  • ユニカ(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • フィッシャージャパン(1)
若井産業・ユニカ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ SX Plus

    フィッシャージャパン
    1,998税込2,198
    1箱(50本)
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASプラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ASプラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,798税込5,278
    1箱(15本)
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
    材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
  • マルチプラグ バリューパック 若井産業

    マルチプラグ バリューパック

    若井産業
    4,598税込5,058
    1箱(40本×5パック)
    3日以内出荷
    用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%
  • マルチプラグ 箱入 若井産業

    マルチプラグ 箱入

    若井産業
    1,798税込1,978
    1箱(70本)
    4日以内出荷
    母材に合わせて変形 多用途に使える 内部のガイドがねじを中央に誘導 リブが下穴への落下やとも回りを防止
    材質ナイロン100%
  • エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    4,998税込5,498
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    呼びNPS-650直径(Φmm)6首下長(mm)50下穴径(Φmm)6頭径(Φmm)11材質ステンレス

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ