絞り込み
ねじの呼び
- M3.5(1)
- M4(3)
- M5(1)
- その他(7)
ドリル径(Φmm)
- 6
- 4(11)
- 4.5(3)
- 4.8(3)
- 5(35)
- 5.5(4)
- 7(7)
- 7.5(5)
- 8(29)
- 8.5(2)
- 9.5(3)
- 10(22)
- 10.3(1)
- 11(1)
- 12(9)
- 12.8(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
適合材
- ALC(13)
- コンクリート(21)
- タイル(6)
- ブロック(8)
- モルタル(3)
- レンガ(8)
- 中空壁・母材(4)
- 合板(1)
- 石材(8)
- 石膏ボード(2)
長さ(mm)
- 25(3)
- 30(8)
- 32(1)
- 35(10)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(8)
- 60(1)
- 75(1)
外径(Φmm)
- 6(9)
- 6.5(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 樹脂すべて(20)
- ABS(1)
- ナイロン(16)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 鉄(3)
ステンレス・樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(1)
25・30・40
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
30・35・40・50
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(2)
3価ホワイト・ユニクロ
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- サンコーテクノ(5)
- フィッシャージャパン(5)
- エスコ(4)
- アックスブレーン(2)
- カール(2)
- TRUSCO(2)
- ユニカ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 若井産業(2)
- 峰岸(2)
- OHSATO(大里)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 大阪魂(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・エスコ・アックスブレーン・カール・TRUSCO・ユニカ・WAKI(和気産業)・若井産業・峰岸・OHSATO(大里)・SK(新潟精機)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JEFCOM(ジェフコム)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。

エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(200本)当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(150本)ほか当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
Fプラグ
アックスブレーン(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(180本)当日出荷用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(30本)ほか当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,298税込¥1,4281箱(100本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥939税込¥1,0331箱(50本)当日出荷耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
エビ ネイルプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)ほか当日出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
エビ モンゴマルチプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100本)当日出荷コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)
サンコーテクノ(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
SPSオールプラグ
TRUSCO¥609税込¥6701パック(16本)ほか当日出荷本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
ゼットプラグ(カップ入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981箱(130本)当日出荷から3日以内出荷安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
エビ モンゴクアトロプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(150本)当日出荷から5日以内出荷4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
オールプラグステンレス
サンコーテクノ¥6,298税込¥6,9281箱(100本)当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
コンクリート用プラグセット
SK(新潟精機)¥789税込¥8681個当日出荷一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(100本)ほか当日出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。材質本体:ナイロンビス:ステンレス
6x25mm スクリュープラグ(200個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(200個)翌日出荷材質塩化ビニール色黄下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×25入数200
SXプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥2,298税込¥2,5281セット(90本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工仕様箱入材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード最大引張荷重(kN)2
6x30mm スクリュープラグ
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-2材質ナイロン下穴径(Φmm)6適合ねじ3.5/5.1mmプラグ(mm)Φ6×30
つむパ フィッシャーUXタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,698税込¥2,9681セット翌々日出荷プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,298税込¥2,5281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥3,500税込¥3,8501箱(100本)当日出荷フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグUXプラグ
フィッシャージャパン¥1,898税込¥2,0881箱(100本)当日出荷フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
6x38mm スクリュープラグ(150個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(150個)翌日出荷材質塩化ビニール色黄下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×38入数150
6x32mm スクリュープラグ(180個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(180個)翌日出荷材質塩化ビニール色黄下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×32入数180
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー