絞り込み
ねじの呼び
  • M3.5(1)
  • M4(1)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 8(1)
適合材
  • コンクリート(2)
  • タイル(1)
  • ブロック(1)
  • 押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート(3)
  • 石材(1)
長さ(mm)
  • 45
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 25(33)
  • 28(4)
  • 30(21)
  • 32(4)
  • 35(16)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 38(5)
  • 40(16)
  • 41(1)
  • 50(26)
  • 60(9)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 8.5(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS410(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (2)
ステンレス・樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
  • 55(3)
55
表面処理
  • ユニクロ(1)
ユニクロ
ブランド
  • 若井産業(3)
  • カール(1)
  • OHSATO(大里)(1)
若井産業・カール・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(70本)
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • つむパ フィッシャーUXタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーUXタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,698税込2,968
    1セット
    翌々日出荷
    プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本
    用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック

    若井産業
    9,598税込10,558
    1箱(5パック×38本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-3967材質長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55
  • 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック

    若井産業
    9,598税込10,558
    1箱(5パック×38本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    材質頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
  • ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック

    若井産業
    12,980税込14,278
    1箱(5パック×36本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5477材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ