カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
- その他(4)
ドリル径(Φmm)
- 5(5)
- 6(8)
- 7(1)
- 8(1)
- 9.5(2)
- 9.7(1)
- 10(11)
- 15(1)
適合材
- ALC(10)
- その他(1)
- コンクリート(14)
- タイル(1)
- ブロック(5)
- モルタル(1)
- レンガ(4)
- 中空壁・母材(4)
- 石材(5)
- 石膏ボード(3)
長さ(mm)
- 50
- 14(1)
- 18(1)
- 20(5)
- 22(1)
- 25(32)
- 28(4)
- 30(21)
- 32(4)
- 35(16)
- 36(1)
- 37(1)
- 38(5)
- 40(16)
- 41(1)
- 45(5)
- 60(9)
- 75(3)
- 80(2)
- 100(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 5(4)
- 6(5)
- 7.5(1)
- 10(4)
- 10.5(1)
- 16(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(15)
- ナイロン(15)
- 鉄(2)
ステンレス・樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
- 25(1)
- 50(3)
- 60(1)
25・50・60
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
- 50(2)
14・50
表面処理
- その他(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
その他・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- フィッシャージャパン(4)
- TRUSCO(2)
- ユニカ(2)
- 峰岸(2)
- エスコ(1)
- カール(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 旭化学工業(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・フィッシャージャパン・TRUSCO・ユニカ・峰岸・エスコ・カール・WAKI(和気産業)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化学工業・KFC(ケー・エフ・シー)・OHSATO(大里)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。

カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(90本)ほか当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥329税込¥3621セット(10本)当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,998税込¥2,1981箱(50本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
エビ ネイルプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)ほか当日出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
スマートプラグ
サンコーテクノ¥1,698税込¥1,8681パック(35本)当日出荷から4日以内出荷多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)
サンコーテクノ(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。材質鉄ドリル径(Φmm)15表面処理生地
SPSオールプラグ
TRUSCO¥609税込¥6701パック(14本)ほか当日出荷本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
エビ モンゴクアトロプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(35本)当日出荷から5日以内出荷4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
オールプラグステンレス
サンコーテクノ¥4,798~税込¥5,278~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
ターボ
WAKI(和気産業)¥309税込¥3401袋(2個)当日出荷下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。用途ALC専用アンカー全長(mm)50適合ドリル径(mm)10適合材ALC穿孔深さ(mm)60最大引抜強度(kN)1.176
オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品
サンコーテクノ¥629税込¥6921パック(16本)4日以内出荷2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン
エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(100本)ほか当日出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。材質本体:ナイロンビス:ステンレス
ターボアンカー(ALC用)
エスコ¥5,900税込¥6,4901箱(50本)翌日出荷ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
ナイロンプラグデュオパワー
フィッシャージャパン¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
SXプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥1,798~税込¥1,978~1セット(45本)ほか当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工仕様箱入材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード最大引張荷重(kN)2
フィッシャー UXタイプ
フィッシャージャパン¥1,798~税込¥1,978~1パック(100個)当日出荷用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。材質ポリアミド6(ナイロン)適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
エヌピープラグ NASタイプ
ユニカ¥1,098税込¥1,2081箱(25本)当日出荷から翌々日出荷サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,298税込¥2,5281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱)
ユニカ¥4,998税込¥5,4981箱(50個)翌々日出荷材質ステンレス直径(Φmm)6下穴径(Φmm)6呼びNPS-650頭径(Φmm)11首下長(mm)50
ストロングプラグ
旭化学工業¥1,398税込¥1,5381箱(50本)4日以内出荷から5日以内出荷打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー