絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • その他(2)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 9.7(1)
  • 10(8)
長さ(mm)
  • 50
  • 20(4)
  • 25(13)
  • 30(12)
  • 35(3)
  • 40(10)
  • 41(1)
  • 45(1)
  • 60(7)
  • 80(1)
適合材
  • ALC(4)
  • その他(1)
  • コンクリート(5)
  • ブロック(3)
  • レンガ(3)
  • 中空壁・母材(2)
  • 石材(4)
  • 石膏ボード(1)
材質
  • 樹脂すべて(9)
  • ナイロン(9)
外径(Φmm)
  • 10(2)
10
ねじ長さ(mm)
  • 50(1)
50
埋め込み深さ(mm)
  • 50(2)
  • 60(1)
50・60
表面処理
  • その他(1)
  • ユニクロ(1)
その他・ユニクロ
ブランド
  • フィッシャージャパン(3)
  • 峰岸(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 旭化学工業(1)
  • OHSATO(大里)(1)
フィッシャージャパン・峰岸・エスコ・TRUSCO・ユニカ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・旭化学工業・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M5(1)
M6(1)
その他(2)
  • ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ マルチタイプ

    峰岸(6件のレビュー)
    329税込362
    1セット(10本)
    当日出荷
    母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
    用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
  • フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ SX Plus

    フィッシャージャパン
    1,998税込2,198
    1箱(50本)
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂オールプラグ TRUSCO

    樹脂オールプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(16本)
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
    用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
  • ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ TUタイプ

    峰岸(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質ナイロン6(PA6)
  • エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴクアトロプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(35本)
    当日出荷から5日以内出荷
    4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
  • ターボ WAKI(和気産業)

    ターボ

    WAKI(和気産業)
    309税込340
    1袋(2個)
    当日出荷
    下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。
    用途ALC専用アンカー全長(mm)50適合ドリル径(mm)10穿孔深さ(mm)60最大引抜強度(kN)1.176適合材ALC
  • フィッシャー UXタイプ フィッシャージャパン

    フィッシャー UXタイプ

    フィッシャージャパン
    1,798税込1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。材質ポリアミド6(ナイロン)適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
  • エヌピープラグ NASタイプ ユニカ

    エヌピープラグ NASタイプ

    ユニカ
    1,098税込1,208
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
    用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターボアンカー(ALC用) エスコ

    ターボアンカー(ALC用)

    エスコ
    5,900税込6,490
    1箱(50本)
    翌日出荷
    ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
    用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
  • ナイロンプラグデュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグデュオパワー

    フィッシャージャパン
    3,798税込4,178
    1箱(50本)
    当日出荷
    母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
    用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングプラグ 旭化学工業

    ストロングプラグ

    旭化学工業
    1,398税込1,538
    1箱(50本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
    用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグ