カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
- その他(6)
ドリル径(Φmm)
- 3.8(1)
- 4(5)
- 4.2~4.3(2)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5(13)
- 5.5(2)
- 6(15)
- 6~6.4(1)
- 6.5(1)
- 7(3)
- 7.5(2)
- 8(13)
- 9.5(2)
- 10(14)
- 12(7)
- 14(1)
- 15(1)
- 45(1)
適合材
- ALC
- その他(1)
- ケイカル板(3)
- コンクリート(52)
- タイル(11)
- ブロック(27)
- モルタル(12)
- レンガ(14)
- 中空壁・母材(11)
- 合板(1)
- 石材(16)
- 石膏ボード(9)
長さ(mm)
- 14(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(9)
- 30(5)
- 32(1)
- 35(4)
- 38(1)
- 40(5)
- 50(10)
- 60(5)
外径(Φmm)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.8(1)
- 5(3)
- 5.0(1)
- 6(3)
- 6.0(1)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(2)
- 16(1)
材質
- 樹脂すべて(14)
- ABS(2)
- ナイロン(10)
- ポリエチレン(PE)(2)
- 鉄(3)
樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
- 17(1)
- 22(1)
- 25(4)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
17・22・25・30・35・40・50・60・70
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
14・20・30・40・50・60
表面処理
- 生地/未処理(2)
生地/未処理
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- アックスブレーン(4)
- フィッシャージャパン(4)
- エスコ(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 大阪魂(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- 旭化学工業(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- JAPPY(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・アックスブレーン・フィッシャージャパン・エスコ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・サンコーテクノ・TRUSCO・JEFCOM(ジェフコム)・大阪魂・WAKI(和気産業)・旭化学工業・KFC(ケー・エフ・シー)・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。

エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(25本)ほか当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
Fプラグ
アックスブレーン(17件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(30本)ほか当日出荷用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,298~税込¥1,428~1箱(200本)ほか当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(80本)ほか当日出荷耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
エビ ネイルプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
エビ モンゴマルチプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(30本)ほか当日出荷コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
スマートプラグ
サンコーテクノ¥1,698~税込¥1,868~1パック(120本)ほか当日出荷から4日以内出荷多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。ドリル径(Φmm)15材質鉄表面処理生地
ゼットプラグ(カップ入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,798~税込¥1,978~1箱(55本)ほか当日出荷から3日以内出荷安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
SPSオールプラグ
TRUSCO¥609~税込¥670~1パック(18本)ほか当日出荷本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
ニューエールプラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198~税込¥1,318~1個(135本)ほか当日出荷から翌々日出荷最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)5寸法(mm)22ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
フィッシャーターボアンカFTP
フィッシャージャパン¥1,998~税込¥2,198~1パック(25個)当日出荷用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。適合材ALC
ターボ
WAKI(和気産業)¥309税込¥3401袋(2個)当日出荷下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。用途ALC専用アンカー全長(mm)50適合ドリル径(mm)10穿孔深さ(mm)60最大引抜強度(kN)1.176適合材ALC
ゼットプラグ(ケース入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(30本)当日出荷安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質樹脂適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
ブラックプラグ
JAPPY¥650税込¥7151箱(50本)ほか翌日出荷軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます 耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む 耐蝕性に優れる 耐候性に優れる 驚異の引張強度、確実な固定!材質ポリエチレン適合材コンクリート、ALC
ネイルプラグ
エスコ¥2,130税込¥2,3431箱(100本)翌日出荷入数:100本。下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ドライバーでゆるめます。下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。-40~80℃範囲内で使用して下さい。ポリアミド(合成繊維の一種)製。コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ネジを緩めると、取り外せます。材質ポリアミド下穴径(Φmm)5引張強度(kg)【コンクリート・レンガ】10剪断強度(kg)【コンクリート・レンガ】30板厚(mm)【固定】最大5プラグ(mm)Φ5×35適合材コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロック
ターボアンカー (ALC用)
エスコ¥7,050税込¥7,7551箱(50個)翌々日出荷入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に材質ナイロン寸法(mm)ねじこみ量:45~60全長(mm)60下穴径(Φmm)12適合ねじ(mm)木ねじ:7~8頭部径(Φmm)20埋め込み深さ(mm)60適合材ALC本体径(mm)18.5下穴深さ(mm)70適合ボルトM8、W5/16
SXプラグ SX(25本入)
フィッシャージャパン¥1,198税込¥1,3181箱(25本)当日出荷4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。適合ねじ木ねじ、タッピングねじ長さ(mm)60材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード下穴径(Φmm)コンクリート:12呼び径(mm)12適合ねじ(mm)8~10最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
SXプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥1,398~税込¥1,538~1セット(20本)ほか当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
ネイルプラグBOXセット
アックスブレーン¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。1,000本入りお買い得セット。用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。下穴径(Φmm)4.2~4.3適合材ALC、コンクリート引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
ストロングプラグ
旭化学工業¥1,298~税込¥1,428~1箱(200本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー